CLIMAX METAL PRODUCTS RC Series, ข้อต่อแบบสกรูตัวหนอน
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้างของรูกุญแจ | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC-037-ส | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿1,548 | |
B | RC-037-S-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 3 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿3,106 | |
C | RC-037-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 3 / 32 " | เหล็ก | 3500 | ฿1,611 | |
C | RC-050-KW | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ | 1 / 8 " | เหล็ก | 1800 | ฿1,177 | |
D | อาร์ซี-037-เอ | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | อลูมิเนียม | 3500 | ฿928 | |
A | RC-050-ส | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿2,029 | |
D | อาร์ซี-050-เอ | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | อลูมิเนียม | 3500 | ฿991 | |
C | RC-075-KW | 1.5 " | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ | 3 / 16 " | เหล็ก | 1800 | ฿1,539 | |
B | RC-050-S-KW | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 3/16" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 1 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿2,951 | |
E | RC-050 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็ก | 3500 | ฿879 | |
C | RC-062-KW | 1.25 " | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ | 3 / 16 " | เหล็ก | 1800 | ฿1,474 | |
F | RC-025 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 นิ้ว | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | - | เหล็ก | 1800 | ฿729 | |
A | RC-075-ส | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿3,733 | |
C | RC-100-KW | 2" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ | 3 / 16 " | เหล็ก | 1800 | ฿2,560 | |
B | RC-075-S-KW | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 1/4" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 3 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿5,230 | |
E | RC-075 | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็ก | 3500 | ฿1,365 | |
A | RC-062-ส | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿2,937 | |
B | RC-062-S-KW | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 1/4" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 3 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿4,357 | |
D | อาร์ซี-075-เอ | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | อลูมิเนียม | 3500 | ฿1,519 | |
E | RC-062 | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็ก | 3500 | ฿1,171 | |
D | อาร์ซี-062-เอ | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | อลูมิเนียม | 3500 | ฿1,380 | |
C | RC-150-KW | 2.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ | 3 / 8 " | เหล็ก | 1800 | ฿7,096 | |
A | RC-100-ส | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1800 | ฿6,326 | |
E | RC-100 | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็ก | 1800 | ฿1,993 | |
B | RC-100-S-KW | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 3/8" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1800 | ฿8,882 | |
D | อาร์ซี-025-เอ | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 นิ้ว | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | อลูมิเนียม | 3500 | ฿739 | |
A | RC-025-ส | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 นิ้ว | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3500 | ฿1,285 | |
F | RC-037 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | - | เหล็ก | 1800 | ฿828 | |
D | อาร์ซี-125-เอ | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | อลูมิเนียม | 1800 | ฿3,175 | |
A | RC-125-ส | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1800 | ฿10,677 | |
B | RC-125-S-KW | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 3/8" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1800 | ฿14,465 | |
E | RC-125 | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็ก | 1800 | ฿2,997 | |
E | RC-150 | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็ก | 1800 | ฿6,922 | |
A | RC-150-ส | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | สกรูชุดชิ้นเดียว | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1800 | ฿17,848 | |
B | RC-150-S-KW | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 3/8" | One Piece Set Screw พร้อมรูกุญแจ | 3 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1800 | ฿19,557 |
RC Series ตั้งข้อต่อสกรู
Climax Metal Products ชุดข้อต่อสกรู RC Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบสองเพลาเข้าด้วยกัน ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อต่อเหล่านี้มักใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบส่งกำลัง สายพานลำเลียง และเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีโครงสร้างเหล็ก / สเตนเลสสตีลเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน ข้อต่อเกลียวเหล่านี้ให้ความเร็วสูงสุด 350 รอบต่อนาทีและเอาต์พุตแรงบิด 41 ถึง 750 ปอนด์-นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์แอร์ในห้อง
- ราวจับ
- ตู้ทางการแพทย์
- เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
- สวิตช์แรงดันสุญญากาศ
- ลิฟท์วัสดุ
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- ปั๊มโรตารี่
- PLATO เคล็ดลับทำความสะอาดฟองน้ำ
- KISSLER & CO ตลับหมึกแบบก้านเดียว
- FALLTECH เชือกผูกด้านหลังดูดซับแรงกระแทก
- DIXON จุกนมรวม
- DIXON กลับ Ferrules
- APOLLO VALVES 111T ซีรี่ส์ Rising Stem NPT Gate Valves
- EATON เบรกเกอร์ตัดวงจรแม่พิมพ์, เฟรม E2R
- MONSTER ช่องว่างของเครื่องมือ
- VESTIL CST-F40-SI Series ลูกล้อโพลียูรีเทนสำหรับงานหนักระดับพรีเมียม
- BALDOR / DODGE SCED, หน้าแปลนนำร่อง, ตลับลูกปืน