Climax Metal Rc-062 | ข้อต่อเหล็กแข็ง | 29nk52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPE 29NK52

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062 ข้อต่อเหล็กแข็ง

In Stock
รายการ: AF8YPE รุ่น: RC-062ข้ามอ้างอิง: 29NK52

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia5 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1-1 / 4 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ RPM3500
แม็กซ์ แรงบิด469 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ขนาดสกรู5/16-18 x 5/16"
ชนิดภาพเขียนสกรูชุดชิ้นเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaขนาดสกรูชนิดภาพเขียนความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ RPMราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-A ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNN 29NK36 อาร์ซี-025-เอ3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 นิ้วสกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม3500฿739
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNP 29NK37 อาร์ซี-037-เอ1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"สกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม3500฿928
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNQ 29NK38 อาร์ซี-050-เอ1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"สกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม3500฿991
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-A ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNR 29NK39 อาร์ซี-062-เอ2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"สกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม3500฿1,380
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNT 29NK40 อาร์ซี-075-เอ2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"สกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม3500฿1,519
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNU 29NK42 อาร์ซี-125-เอ4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"สกรูชุดชิ้นเดียว-อลูมิเนียม1800฿3,175
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-S ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YNV 29NK43 RC-025-ส3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 นิ้วสกรูชุดชิ้นเดียว-เหล็กกล้าไร้สนิม3500฿1,285

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062 ข้อต่อเหล็กแข็ง
฿1,171 / หน่วย