COLDER PRODUCTS COMPANY APC Series Straight Thru Coupling Body
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอพีซี17004 | 0.93 " | มีหนาม | 1.35 " | - | 1 / 4 " | - | ฿186 | |
B | เอพีซี10004 | 0.93 " | ม.ป.ท | 1.4 " | 1 / 4-18 | - | - | ฿354 | |
C | เอพีซี10006 | 0.93 " | ม.ป.ท | 1.4 " | 3 / 8-18 | - | - | ฿342 | |
A | เอพีซี17006 | 0.93 " | มีหนาม | 1.35 " | - | 3 / 8 " | - | ฿186 | |
D | APC13004SH | 1.3 " | TFP | 1.94 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿864 | |
D | APC13006SH | 1.3 " | TFP | 2.07 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿876 |
ชุดข้อต่อแบบตรงผ่านซีรีย์ APC
CPC (Colder Products Corporation) APC ซีรี่ส์ ตัวจับยึดแบบตรงผ่านช่วยให้ของไหลไหลได้ทันทีและไหลต่อเนื่องแม้ในขณะที่เม็ดมีดและข้อต่อหลุดออกจากกัน พวกเขามีโครงสร้างอะซีตัลที่มีสปริงวาล์วสแตนเลสเพื่อให้มีความต้านทานแรงดึงสูงและมีจุดสิ้นสุดแบบรวมเพื่อกำจัดจุดรั่วไหล อุปกรณ์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อเกลียว PTF / มีหนาม / MNPT เพื่อการบีบอัดซีลที่ปลอดภัยและมีสลักนิ้วหัวแม่มือหุ้มเพื่อป้องกันสารเคมีและป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ซีรีส์ HFC12 ตรงผ่านตัวเชื่อมต่อ มีโครงสร้างสลักหัวแม่มือโพลีโพรพีลีน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- กระบอกสูบนิวเมติก
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- อุปกรณ์กดไฮดรอลิก
- ตัวกรองตู้ดูดควัน
- สว่านไฟฟ้า
- การป่าไม้
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR เทปกาว
- K-FLEX USA ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอกอีลาสโตเมอริก
- VULCAN HART แอคชูเอเตอร์
- MERSEN FERRAZ USM ตัวยึดฟิวส์ Midget
- COOPER B-LINE B54 ช่องเชื่อม
- MASTER APPLIANCE ล้อโบลเวอร์
- LUCKY LINE PRODUCTS แท็กกุญแจแหวนหมุน
- DWYER INSTRUMENTS ทรานสมิตเตอร์วัดความเร็วลม AVUL ซีรีส์
- NIBCO เสื้อยืด DWV สองเท่า ทองแดง Wrot และทองแดงหล่อ
- BROWNING ซีรีย์ NSS สต็อกเหล็กและเฟืองเดือยเหล็กหล่อพร้อมบูชเรียวแบบแยก 4 พิทช์