COLDER PRODUCTS COMPANY APC Series เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบตรง
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอพีซี22004 | 0.6 " | มีหนาม | 1.4 " | - | 1 / 4 " | - | ฿98 | |
A | เอพีซี22006 | 0.63 " | มีหนาม | 1.4 " | - | 3 / 8 " | - | ฿98 | |
B | เอพีซี23004 | 0.63 " | มีหนาม | 1.2 " | - | 1 / 4 " | - | ฿122 | |
B | เอพีซี23006 | 0.63 " | มีหนาม | 1.2 " | - | 3 / 8 " | - | ฿128 | |
C | เอพีซี20004 | 0.72 " | TFP | 1.86 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿489 | |
C | เอพีซี20006 | 0.72 " | TFP | 1.78 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿417 | |
D | เอพีซี24004 | 0.72 " | ม.ป.ท | 1.43 " | 1 / 4-18 | - | - | ฿110 | |
D | เอพีซี24006 | 0.72 " | ม.ป.ท | 1.5 " | 3 / 8-18 | - | - | ฿246 | |
E | เอพีซี21004 | 1.22 " | TFP | 1.32 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿719 | |
F | เอพีซี21006 | 1.27 " | TFP | 1.33 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿771 |
ซีรีย์ APC, เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบตรง
Colder Products Corporation APC Series เม็ดมีดตรงผ่านข้อต่อช่วยให้ของเหลวและก๊าซไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อข้อต่อและเม็ดมีดหลุดออกจากกัน พวกเขามีสลักนิ้วหัวแม่มือพลาสติกและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยลง มีการออกแบบที่เพรียวบางเพื่อให้ใช้งานง่ายและไหลได้อย่างยอดเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด ข้อต่อเหล่านี้มาพร้อมกับปลายท่อแบบรวมซึ่งมีจุดรั่วไหลน้อยกว่า การประกอบสั้นลง และการติดตั้งที่รวดเร็วกว่า เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Colder Products Corporation APC Series เม็ดมีดแบบ staright thru coupling มีให้เลือกทั้งแบบ PTF, Barbed และ MNPT Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นบริการอาหาร
- ยามผนังลูกบิดประตู
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- ถาดเก็บของ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- สายรัดท่อ
- ไส้กรองอากาศ
- การยศาสตร์
- การติดตั้งท่อ
- ANCRA CARGO สายรัด Logistic Ratchet
- NU-CALGON ชุดล้างระบบทำความเย็น A / C
- KINGSTON VALVES KBV ซีรี่ส์บอลวาล์วทองเหลืองฟอร์จ
- MILWAUKEE ประแจวัดแรงบิดดิจิตอลไร้สาย
- DURHAM MANUFACTURING บานพับล็อค
- MARATHON MOTORS มอเตอร์หน้าที่พัดลมและโบลเวอร์ ฐานยืดหยุ่น
- Harloff รถเข็น Hyperthermia ที่เป็นมะเร็ง
- TENNANT ไดรเวอร์แผ่นสำรอง
- MCDONNELL & MILLER เครื่องป้อนวัสดุ
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ FMQ-RR, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman Narrow Housing