MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์, ฐานยืดหยุ่น
มอเตอร์สำหรับงานวิ่งมาราธอนและโบลเวอร์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดต่ำถึงปานกลาง เช่น พัดลม โบลเวอร์ และสายพานลำเลียงขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความยาวเพลา | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17D5339 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 70 | ฿22,861 | |
B | 056C17D5340 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 70 | ฿24,382 | |
C | 048C17D2028 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 57.5 | ฿12,555 | |
D | 048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 57.5 | ฿14,136 | |
E | 056C17D2097 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 59.5 | ฿15,271 | |
F | 056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 59.5 | ฿16,181 | |
G | 048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | แยกเฟส | 57.5 | ฿11,334 | |
H | 048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | แยกเฟส | 59.5 | ฿12,354 | |
I | 056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 70 | ฿17,039 | |
J | 056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 70 | ฿18,684 |
คุณสมบัติ
- มีโครงและฐานทำจากเหล็กหนาเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มอเตอร์เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำขณะทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาที
- ช่วยให้ติดตั้งในแนวนอนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- มอเตอร์เหล่านี้ให้การป้องกันความร้อนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- บางรุ่นให้แรงบิดแบบแปรผัน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์สำหรับวิ่งมาราธอนมีตู้แบบใด?
มีฝาปิดแบบเปิดที่ป้องกันน้ำหยดเพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดของมอเตอร์ร้อนเกินไป และป้องกันมอเตอร์จากฝนหรืออนุภาคในอากาศ
ช่วงประสิทธิภาพเล็กน้อยของมอเตอร์เหล่านี้คืออะไร?
มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์เหล่านี้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ 57.5 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของมอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์มาราธอนคือเท่าใด
มอเตอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- ตัวกระตุ้นแดมเปอร์นิวเมติก
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- สีโป๊วพลาสติก
- ยางและล้อ
- อุปกรณ์ประปา
- การควบคุม HVAC
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เราเตอร์
- กาวและซีเมนต์
- APPROVED VENDOR โครงลูกกลิ้งทาสี
- DAYTON เครื่องเป่าลมแรงดันสูง
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อ Tite Bite
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- WESTWARD ล้อ
- HUMBOLDT เครื่องวัดการแผ่รังสี
- SMC VALVES วาล์วปรับสัดส่วนซีรีส์ Pvq
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลมซีรีส์ C75
- VESTIL รถหยิบสินค้าสำหรับงานหนัก ซีรีส์ SPS
- WEG บอร์ดพาร์ติชั่น