บริษัท ผลิตภัณฑ์ COLDER MC Series Coupling Inserts
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มค.2004 | 0.58 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.55 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿1,805 | |
A | มค.2006 | 0.58 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.5 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,923 | |
B | มค.2202 | 0.58 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.65 " | - | 1 / 8 " | - | ฿1,339 | |
B | มค.2203 | 0.58 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.85 " | - | 3 / 16 " | - | ฿1,434 | |
B | มค.2204 | 0.58 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.67 " | - | 1 / 4 " | - | ฿1,384 | |
C | มค.2402 | 0.58 " | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.43 " | 1 / 8 " | - | - | ฿1,394 | |
D | มค.2104 | 0.63 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.28 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿1,918 | |
E | มค.2304 | 0.63 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ฿1,615 | |
C | มค.2404 | 0.65 " | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.43 " | 1 / 4 " | - | - | ฿1,360 | |
F | มค.4202 | 0.72 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 1.75 " | - | 1 / 8 " | - | ฿1,738 | |
F | มค.4204 | 0.72 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 1.97 " | - | 1 / 4 " | - | ฿1,782 | |
E | มค.2302 | 0.620 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.28 " | - | 1 / 8 " | - | ฿1,562 |
เม็ดมีดคัปปลิ้ง MC Series
เม็ดมีดคัปปลิ้งซีรีส์ MC ของ Colder Products Corporation มีสปริงและสลักสแตนเลสสำหรับแรงอัดที่แรง สามารถทนต่อแรงดันจากสุญญากาศถึง 250 psi และอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ ข้อต่อเหล่านี้ทำงานด้วยมือเดียวเพื่อการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว มีการกำหนดค่าและการสิ้นสุดหลายแบบด้วยข้อต่อทั้ง PMC acetal และ PMC12 polypropylene เลือกจากตัวแทรกคัปปลิ้ง Colder MC Series ที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบ PTF, barbed & MNPT Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ก้านโยก
- พลาสติกครึ่งรอบ
- เข็มขัด
- สต็อกม้วนคอร์ก
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ดีบุก
- MASTER LOCK แม่เหล็กคำแนะนำ
- JOHNSON CONTROLS เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์โมสตัท
- SPEAKMAN SentinelPro ซีรี่ส์
- COXREELS ม้วนสายไฮดรอลิกแบบคู่ 1275HP ซีรีส์
- EATON หลอดต่อขยาย StackLight ซีรี่ส์ E26 และฐานไฟกระพริบ
- STANLEY เลื่อยวงเดือน
- DWYER INSTRUMENTS IS626 ซีรี่ส์ทรานสมิตเตอร์แรงดันภายในที่ปลอดภัย
- VESTIL ชั้นวางของไม้
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WBMQ-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman