ท่อต่อขยาย StackLight ซีรีส์ EATON E26 และฐานไฟกระพริบ
หลอดต่อขยายสแต็กไลท์ E26 Series ของ Eaton และฐานไฟกะพริบเป็นส่วนประกอบของระบบสแต็กไลท์ของแบรนด์ ท่อต่อขยายเพิ่มความยาวให้กับระบบ ทำให้สามารถขึ้นไปได้สูงมากขึ้นหรือยืดออกจากพื้นผิวติดตั้ง ฐานไฟกระพริบสร้างเอฟเฟ็กต์ไฟกะพริบหรือไฟกะพริบ...ct กับระบบ เพิ่มการมองเห็นและพลังดึงดูดความสนใจของระบบอาณัติสัญญาณ หน่วยเหล่านี้ทำจากอลูมิเนียมชุบสีดำเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | E26X9JUF-V4 | ฿22,912 | RFQ
|
A | E26X9JUF-V2 | ฿22,912 | RFQ
|
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
- IEC
คำถามที่พบบ่อย
ระบบสแต็คไลท์ของ Eaton คืออะไร?
Eaton stacklight system เป็นระบบสัญญาณแบบแยกส่วนที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งบ่งชี้สถานะของเครื่องจักร กระบวนการ หรืออุปกรณ์ ระบบนี้สามารถตั้งโปรแกรมให้แสดงสีต่างๆ และรูปแบบการกะพริบเพื่อระบุข้อความสถานะต่างๆ เช่น 'เปิด' 'ปิด' 'ผิดพลาด' หรือ 'ต้องบำรุงรักษา'
จะบำรุงรักษาท่อต่อและชุดฐานแบบกะพริบได้อย่างไร?
- ตรวจสอบหน่วยสำหรับความเสียหายหรือการสึกหรอเป็นระยะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างท่อต่อและฐานไฟกระพริบนั้นแน่นหนาดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการทำงานผิดพลาด
หน่วยเหล่านี้ติดตั้งง่ายหรือไม่?
หลอดต่อขยายสแต็คไลท์ซีรีย์ E26 ของ Eaton และฐานไฟกระพริบสามารถติดตั้งได้ง่ายผ่านการติดตั้งสี่รูมาตรฐานโดยใช้ฮาร์ดแวร์มาตรฐาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ
- ถังอากาศนิ่ง
- อุดรูรั่ว
- น้ำยาซีลท่อ
- เปลือกวาล์ว
- การระบุการควบคุมคีย์
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- วาล์ว
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- NORTON ABRASIVES ใบเลื่อยวงเดือนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
- WEILER 2-3 / 4 "Knot Wire Cup Brush, Carbon Steel
- DAYTON ตัวเรือน
- WATTS 20 Supr Safe Series ขั้วต่อแก๊สสแตนเลสมาตรฐาน
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabricated Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BRADY ตัวล็อคข้อต่อลม
- SCHNEIDER ELECTRIC สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง
- REMCO ด้ามอลูมิเนียม 50 นิ้ว
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 2 14 นิ้ว แดง ดำ