COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 Series ข้อต่อตัดการเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | ท่อภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D40008 | 1.5 " | การอัด | แผงเมาท์แทรก | 3.32 " | - | ฿2,209 | |
B | NS6D42006 | 1.5 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.85 " | 3 / 8 " | ฿1,763 | |
C | NS6D42008 | 1.5 " | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 2.85 " | 1 / 2 " | ฿1,740 | |
D | NS6D20008 | 1.31 " | การอัด | แทรกในบรรทัด | 3.01 " | - | ฿1,779 | |
E | NS6D22008 | 1.31 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 2.59 " | 1 / 2 " | ฿1,330 | |
F | NS6D24008 | 1.31 " | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 2.44 " | - | ฿1,207 | |
E | NS6D22006 | 1.31 " | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 2.59 " | 3 / 8 " | ฿1,360 |
ข้อต่อถอดด่วนซีรีส์ NS6
ข้อต่อซีรีส์ Colder Products Corporation NS6 เหมาะสำหรับการถ่ายโอนของเหลวและสารเคมีในโรงงานผลิตและโรงกลั่น เม็ดมีดคัปปลิ้งเหล่านี้มีวาล์วกันการรั่วไหลเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและป้องกันการรั่วไหลของของไหล ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับโรงงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด สลักหัวแม่มือ CPC และการออกแบบรหัสสีของข้อต่อเหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้งานด้วยมือเดียว (การเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อ) และการสร้างความแตกต่างทางสายตาของสายตัวกลางของไหล เลือกจากคัปปลิ้งแบบปลดเร็วที่มีให้ในประเภทการเชื่อมต่อแบบมีหนาม MNPT และการบีบอัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและรถเข็น
- เครื่องมือระบบเชื้อเพลิง
- อุปกรณ์เสริม Firestop
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- ดอกสว่านแก้วและเซรามิก
- วงขัดและม้วน
- การก่ออิฐ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- APPROVED VENDOR ตารางเหล็กดำ 80 รอยหัวนม
- MOON AMERICAN ปิด
- ACCUFORM SIGNS แท็กข้อควรระวังโดยม้วน, การ์ด PF 10 ล้าน, 6-1 / 4 "x 3"
- KILLARK การติดตั้งไฟเขียว Xenon กะพริบ
- DWYER INSTRUMENTS MS ซีรี่ส์ ทรานสมิตเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลของ Magnesense
- KETT TOOLS ใบพัด
- COOPER B-LINE ตัวขยายช่องเครือข่าย
- GRAINGER สลักเกลียวและถั่วร่วม
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow