COLDER PRODUCTS COMPANY PMC Series, ปิดตัวแทรกคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | Body Dia | สี | ท่อนอก Dia | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMCD240212 | - | - | โดยธรรมชาติ | - | MNPT x ML แทรก | เครื่องต่อ | - | - | ฿937 | |
B | PMCD230412 | - | - | โดยธรรมชาติ | - | เข็ม x แทรก | เครื่องต่อ | - | - | ฿1,198 | |
C | PMCD220112 | - | - | โดยธรรมชาติ | - | เข็ม x แทรก | เครื่องต่อ | - | - | ฿1,080 | |
B | PMCD230212 | - | - | โดยธรรมชาติ | - | เข็ม x แทรก | เครื่องต่อ | - | - | ฿1,260 | |
C | PMCD220212 | - | - | โดยธรรมชาติ | - | เข็ม x แทรก | เครื่องต่อ | - | - | ฿820 | |
D | PMCD2402 | - | 0.58 " | ขาว | - | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.45 " | 1 / 8 " | ฿857 | |
C | PMCD220412 | - | - | โดยธรรมชาติ | - | เข็ม x แทรก | เครื่องต่อ | - | - | ฿960 | |
E | PMCD210412 | - | - | โดยธรรมชาติ | 1 / 4 " | สอดท่อ x | เครื่องต่อ | - | - | ฿1,339 | |
D | PMCD2404 | - | 0.65 " | ขาว | - | ม.ป.ท | แทรกในบรรทัด | 1.42 " | 1 / 4 " | ฿840 | |
F | PMCD200412 | - | - | โดยธรรมชาติ | 1 / 4 " | หลอด x ข้อต่อ | เครื่องต่อ | - | - | ฿947 | |
G | PMCD4204 | 1 / 4 " | 0.72 " | ขาว | - | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 1.95 " | - | ฿1,121 | |
H | PMCD2204 | 1 / 4 " | 0.500 " | ขาว | - | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.7 " | - | ฿737 | |
I | PMCD2006 | 1 / 4 " | 0.65 " | ขาว | 3 / 8 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.52 " | - | ฿939 | |
J | PMCD2304 | 1 / 4 " | 0.500 " | ขาว | - | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.21 " | - | ฿960 | |
G | PMCD4202 | 1 / 8 " | 0.72 " | ขาว | - | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 1.75 " | - | ฿973 | |
J | PMCD2302 | 1 / 8 " | 0.500 " | ขาว | - | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.21 " | - | ฿1,000 | |
H | PMCD2202 | 1 / 8 " | 0.500 " | ขาว | - | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.67 " | - | ฿782 | |
H | PMCD2201 | 1 / 16 " | 0.500 " | ขาว | - | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.47 " | - | ฿868 | |
G | PMCD4201 | 1 / 16 " | 0.72 " | ขาว | - | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 1.5 " | - | ฿1,274 | |
H | PMCD2203 | 3 / 16 " | 0.500 " | ขาว | - | มีหนาม | แทรกในบรรทัด | 1.88 " | - | ฿777 | |
G | PMCD4203 | 3 / 16 " | 0.72 " | ขาว | - | มีหนาม | แผงเมาท์แทรก | 1.83 " | - | ฿992 | |
K | PMCD2104 | 11 / 64 " | 0.500 " | ขาว | 1 / 4 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.21 " | - | ฿1,054 | |
L | PMCD4004 | 11 / 64 " | 0.72 " | ขาว | 1 / 4 " | TFP | แผงเมาท์แทรก | 1.82 " | - | ฿973 | |
I | PMCD2004 | 11 / 64 " | 0.58 " | ขาว | 1 / 4 " | TFP | แทรกในบรรทัด | 1.57 " | - | ฿710 |
PMC ซีรีส์, ปิดการเชื่อมต่อแทรก
CPC PMC Series เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบปิดมีวาล์วปิดในตัวซึ่งป้องกันการรั่วไหลในการใช้งานทางอุตสาหกรรม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ชีววิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางเคมี เม็ดมีดเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน FDA, USDA และ NSF และทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิ -40 องศาถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ PMC Series เหล่านี้ เม็ดมีดคัปปลิ้ง มีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5, 0.65, 0.72 และ 0.58
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมล็อค
- Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly
- ลวดเชื่อม
- เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นดิน Acc.
- ชุดสารเคมีที่ห่อหุ้ม
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- ตู้เก็บของ
- อากาศบำบัด
- สัญญาณ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- NIBCO วาล์วลูกโลกมุมบรอนซ์บัดกรี
- SALISBURY ถุงมือไฟฟ้า 15 นิ้วสีครีม
- SPEEDAIRE กรองอากาศอัด
- COLUMBUS MCKINNON ตะขอสลักนิรภัย
- APPROVED VENDOR ผ้าลวด 304
- COOPER B-LINE ชุดคลิปหนีบมุมผนัง
- OIL SAFE ห่อฉลาก
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด A กระบอกสูบเดี่ยวคู่ จำนวนโซ่ 40 ตัว
- RAIN BIRD Tees
- ALLEGRO SAFETY แกนเป่าพลาสติก AC พร้อมกระป๋องและท่อ 16 นิ้ว