SPEEDAIRE กรองอากาศอัด
ไส้กรองอากาศอัด Speedaire ขจัดน้ำมันและอนุภาคของเหลวออกจากอากาศอัด เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศสะอาดและแห้งก่อนใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ยา และเซมิคอนดักเตอร์
สไตล์ | รุ่น | กรองคะแนน | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNY 8 | ไมครอน 0.01 | 147 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ฿28,833 | |
A | 4GPA 6 | ไมครอน 0.01 | 500 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿56,014 | |
A | 4GNX5 | ไมครอน 0.01 | 58 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿20,460 | |
A | 4GPC 1 | ไมครอน 0.01 | 712 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿69,377 | |
A | 4GPA 2 | ไมครอน 0.01 | 353 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ฿44,878 | |
A | 4GNX9 | ไมครอน 0.01 | 88 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ฿21,514 | |
B | 38XR57 | ไมครอน 0.01 | 125 cfm | 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 122 องศา F | 7" | 5" | 1 / 2 "NPT | ฿53,705 | |
A | 4GNW6 | ไมครอน 0.01 | 15 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,583 | |
C | 4GNP9 | ไมครอน 1 | 88 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ฿13,622 | |
A | 4GNY 2 | ไมครอน 1 | 88 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ฿21,963 | |
A | 4GPC 3 | ไมครอน 1 | 712 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿72,368 | |
A | 4GNW8 | ไมครอน 1 | 15 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,593 | |
A | 4GNZ1 | ไมครอน 1 | 147 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ฿29,873 | |
A | 4GPA 4 | ไมครอน 1 | 353 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ฿45,880 | |
A | 4GPA 8 | ไมครอน 1 | 500 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿57,930 | |
A | 4GNX7 | ไมครอน 1 | 58 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿20,852 | |
A | 4GNY 9 | ไมครอน 5 | 147 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ฿30,189 | |
A | 4GNY 1 | ไมครอน 5 | 88 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ฿22,320 | |
A | 4GNW7 | ไมครอน 5 | 15 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,811 | |
A | 4GPC 2 | ไมครอน 5 | 712 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿71,781 | |
A | 4GNX6 | ไมครอน 5 | 58 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿20,889 | |
A | 4GPA 3 | ไมครอน 5 | 353 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ฿45,565 | |
A | 4GPA 7 | ไมครอน 5 | 500 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿57,780 |
กลไกการทำงาน
- อากาศอัดถูกดึงเข้าไปในตัวกรอง
- อนุภาคขนาดใหญ่ถูกดักจับโดยตัวกรอง
- น้ำควบแน่นเป็นหยดขนาดใหญ่และถูกกำจัดออกจากกระแสอากาศ
- อนุภาคที่เล็กกว่ารวมตัวกันเป็นละอองขนาดใหญ่และถูกกำจัดออกจากกระแสอากาศ
- จากนั้นอากาศที่สะอาดและแห้งจะถูกปล่อยออกจากตัวกรอง
คุณสมบัติ
- ตัวกรองอากาศอัด Speedaire มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
- พวกเขามีวัสดุกรองนาโนพอร์ไมโครกลาสซึ่งเฉื่อยทางชีวภาพและไม่เป็นพิษ
- ตัวกรองอากาศเหล่านี้มีตัวบ่งชี้ความดันแตกต่างสำหรับการตรวจสอบตัวกรองที่สะดวกและแม่นยำ
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 176 องศาฟาเรนไฮต์
คำถามที่พบบ่อย
อัตราการไหลสูงสุดของไส้กรองอากาศอัด Speedaire คืออะไร?
ตัวกรองอากาศอัด Speedaire เหล่านี้ให้อัตราการไหลสูงถึง 2470 cfm
วิธีดูแลรักษาไส้กรองอากาศอัด Speedaire เหล่านี้
- ทำความสะอาดเครื่องอัดอากาศจากสิ่งสกปรก สนิม และการสะสมภายนอกอื่นๆ
- ทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ
- ใส่ใจกับคุณภาพอากาศ
อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกไส้กรองอากาศอัด Speedaire?
- ประเภทของตัวกรอง
- การไหลของอากาศ
- ความดันลดลง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องอาบน้ำแห้ง
- เครื่องมือผูกสาย
- Solenoids เชิงกล
- ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า
- ประแจสาย
- กระดาษทราย
- ปุ่มกด
- Strainers
- หลังคา
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- APPROVED VENDOR ทองเหลือง FNPT Cross
- LCN ประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนักใกล้ชิด
- TEST PRODUCTS INTL. Digital Pocket Thermometer
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้ไปรษณีย์ฐาน
- AKRO-MILS 33224 กล่องเก็บของพลาสติกแบบแบ่งช่อง Akro Grid XNUMX
- GORLITZ ประกบ Hex
- MARTIN SPROCKET เพลาข้อต่อ
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 240 โซ่
- SMC VALVES ชุดติดตั้งเท้า
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบมอเตอร์