Speedaire 4gnx7 | กรองลมอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4GNX7 กรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | AD7VEJ

SPEEDAIRE 4GNX7 ไส้กรองอากาศอัด 235 Psi ความกว้าง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7VEJ รุ่น: 4GNX7
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
฿21,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามอลูมิเนียม
ประเภทท่อระบายน้ำอัตโนมัติ
กรองสื่อนาโนพอร์ไมโครแก้ว
กรองคะแนนไมครอน 1
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล58 cfm
แม็กซ์ ความดัน290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ความสูงโดยรวม15.2 "
ความกว้างโดยรวม4"
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.3
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรองคะแนนแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4GNP9 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4.8 นิ้ว | AD7VCQ 4GNP9ไมครอน 188 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT฿2,401
SPEEDAIRE 4GNW6 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | AD7VDY 4GNW6ไมครอน 0.0115 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว77 องศา F15.2 "4"1 / 4 "NPT฿17,583
SPEEDAIRE 4GNW7 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | AD7VDZ 4GNW7ไมครอน 515 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F15.2 "4"1 / 4 "NPT฿17,879
SPEEDAIRE 4GNW8 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | AD7VEA 4GNW8ไมครอน 115 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F15.2 "4"1 / 4 "NPT฿17,686
SPEEDAIRE 4GNX5 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | AD7VEG 4GNX5ไมครอน 0.0158 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว77 องศา F15.2 "4"1 / 2 "NPT฿20,711
SPEEDAIRE 4GNX6 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4 นิ้ว | AD7VEH 4GNX6ไมครอน 558 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F15.2 "4"1 / 2 "NPT฿21,179
SPEEDAIRE 4GNX9 แผ่นกรองอากาศอัด 235 Psi หน้ากว้าง 4.8 นิ้ว | AD7VEL 4GNX9ไมครอน 0.0188 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว77 องศา F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT฿21,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4GNX7 ไส้กรองอากาศอัด 235 Psi ความกว้าง 4 นิ้ว
฿21,163 / หน่วย