SPEEDAIRE 4GPA6 ไส้กรองอากาศอัด 235 Psi ความกว้าง 7.2 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศอัด |
วัสดุชาม | อลูมิเนียม |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | ประเภทการกด |
กรองสื่อ | นาโนพอร์ไมโครแก้ว |
กรองคะแนน | ไมครอน 0.01 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 500 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 77 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.2 " |
ขนาดท่อ | 2 "NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TR |
รุ่น | กรองคะแนน | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GNP9 | ไมครอน 1 | 88 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ฿2,401 | |
4GNW6 | ไมครอน 0.01 | 15 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,583 | |
4GNW7 | ไมครอน 5 | 15 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,879 | |
4GNW8 | ไมครอน 1 | 15 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,686 | |
4GNX5 | ไมครอน 0.01 | 58 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 77 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿20,711 | |
4GNX6 | ไมครอน 5 | 58 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿21,179 | |
4GNX7 | ไมครอน 1 | 58 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿21,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.