A ทนต่อการขัดถู: ใช่ , วงจรการขัดถู ANSI: มากกว่า 10,000 , ANSI ตัดกรัม: มากกว่า 500 , ANSI/ISEA ระดับการขัดถู: 5 , ระดับการตัด ANSI/ISEA: 2 , วัสดุด้านหลัง: HPP , การครอบคลุมการเคลือบ: ปาล์ม , การเคลือบผิว: เรียบ , วัสดุเคลือบผิว: ยูรีเทน , สี: ขาว , ข้อมือ: ถัก , ตัด: ถักแบบไร้รอยต่อ , ทนต่อการตัด: ใช่ , วัสดุนิ้ว: Polyethylene / Polyurethane ประสิทธิภาพสูง , สไตล์นิ้วมือ: เต็ม , เกจ: 13 , มือ: ขวาซ้าย , วัสดุบุนวม: โพลิเอทิลีนประสิทธิภาพสูง , วัสดุซับใน: โพลิเอทิลีนประสิทธิภาพสูง , วัสดุปาล์ม: Polyethylene / Polyurethane ประสิทธิภาพสูง , ทนต่อการเจาะ: ไม่ , วัสดุเย็บ: เส้นใยสังเคราะห์ , สไตล์นิ้วหัวแม่มือ: ปีก