Condor 29jv86 | ถุงมือกันบาด S Polypropylene Hppe Pr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 29JV86 ถุงมือกันบาด S Polypropylene Hppe Pr | เอบี8วีเอ็นเค

CONDOR 29JV86 ถุงมือกันบาด S Polypropylene Hppe Pr

In Stock
รายการ: AB8VNK รุ่น: 29JV86

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿500 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูมากกว่า 10,000
ANSI ตัดกรัมมากกว่า 500
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA5
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
วัสดุกลับHPP
การเคลือบผิวปาล์ม
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีขาว
กุญแจมือถัก
ตัดถักแบบไร้รอยต่อ
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วPolyethylene / Polyurethane ประสิทธิภาพสูง
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
มือขวาซ้าย
Knuckle Padding วัสดุโพลิเอทิลีนประสิทธิภาพสูง
ความยาว9"
วัสดุที่เป็น Linerโพลิเอทิลีนประสิทธิภาพสูง
วัสดุปาล์มPolyethylene / Polyurethane ประสิทธิภาพสูง
ทนต่อการเจาะไม่
ขนาดS
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้ง
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือปีก
UPC190735057209

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS6116105530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดกก. จำนวนราคา
CONDOR 29JV87 ถุงมือกันบาด M Polypropylene Hppe Pr | เอบี8วีเอ็นแอล 29JV 879.5 "M2฿500
CONDOR 29JV88 ถุงมือกันบาด L Polypropylene Hppe Pr | เอบี8วีเอ็นเอ็ม 29JV 889.875 "L2฿500
CONDOR 29JV89 ถุงมือกันบาด Xl Polypropylene Hppe Pr | เอบี8วีเอ็น 29JV 8910.25 "XL2฿500
CONDOR 29JV90 ถุงมือกันบาด 2xl Polypropylene Hppe Pr | AB8VNP 29JV 9010.625 "2XL2฿500

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 29JV86 ถุงมือกันบาด S Polypropylene Hppe Pr
฿500 / แพ็ค