CONGRESS DRIVES มู่เล่ย์สายพานตัว V เจาะตายตัว Zamak 3, 4 ขั้น, จำนวนร่อง: 4
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCA400-4X062KW | 0.5 "หรือ 0.625" | 2 ", 2.625", 3.375 ", 4" | ฿4,941 | |
B | SCA500-4X062KW | 5/8 "หรือ 1/2" | 2 ", 3", 4 ", 5" | ฿4,991 | |
B | SCA600-4X062KW | 5/8 "หรือ 1/2" | 3 ", 4", 5 ", 6" | ฿5,290 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าระหว่างประเทศ
- เครื่องมือทาสีและตกแต่ง
- Cryogenic โซลินอยด์วาล์ว
- ฟันดาบ Link Chain
- วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน
- ป้องกันการตก
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- Staples
- SOLA/HEVI-DUTY 24 ถึง 28VDC แหล่งจ่ายไฟ DC
- LITTLE GIANT โต๊ะเครื่องจักร
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA Filter 99.99% เกรดโรงพยาบาล
- DIXON อะแดปเตอร์ชายของบอส
- MAGLINER จัดการแอสเซมบลี
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ PCB
- ALL MATERIAL HANDLING รถเข็น Headroom ต่ำ
- NIBCO อแดปเตอร์ถังน้ำ พีวีซี
- WINSMITH ชุดติดตั้งแขนทอร์คลดความเร็ว SE
- BROWNING มัดกริปเบลท์ C Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 4 ร่อง