เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ KERN และ SOHN PCB
สไตล์ | รุ่น | หน่วย | ขนาดที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนัก | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนัก | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCB350-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ถึง | - | - | พลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า | - | 81 มม | - | - | ฿15,471 | |
A | PCB2500-2 | ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ถึง | 166 x 250 x 80 มม | 80 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 130 มม | - | 130 มม | 250 มม | ฿14,280 | |
A | PCB200-2 | ct, dwt, g, gn, กก., ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tol | 166 x 249 x 83 มม | 83 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 105 มม | - | 249 มม | ฿11,900 | |
B | PCB1000-2 | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทล | 163 x 245 x 85 มม | 85 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 130 มม | - | 130 มม | 245 มม | ฿17,010 | |
A | PCB100-3 | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทล | 163 x 245 x 79 มม | 79 มม | พลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า | - | 81 มม | - | 245 มม | ฿13,685 | |
A | PCB250-3 | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทล | - | - | พลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า | - | 81 มม | - | - | ฿14,479 | |
A | PCB1000-1 | กะรัต, dwt, กรัม, กิโลกรัม, ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol | 165 x 250 x 79 มม | 79 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 130 มม | - | 130 มม | 250 มม | ฿11,340 | |
A | PCB3500-2 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ถึง | 162 x 250 x 80 มม | 80 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 130 มม | - | 130 มม | 250 มม | ฿15,074 | |
C | PCB2000-1 | dwt, ffa, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tol | 166 x 249 x 80 มม | 80 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 130 มม | - | 130 มม | 249 มม | ฿13,401 | |
D | PCB6000-1 | dwt, ffa, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tol | 245 x 167 x 82 มม | 82 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 170 มม | - | 150 มม | 167 มม | ฿14,432 | |
A | PCB10000-1 | dwt, ffa, g, กก., ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 170 มม | - | 150 มม | - | ฿15,463 | |
E | PCB6000-0 | dwt, g, ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol | 163 x 245 x 79 มม | 79 มม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 170 มม | - | 150 มม | 245 มม | ฿9,793 |
เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ PCB
เครื่องชั่งความแม่นยำสูงซีรีส์ Kern และ Sohn PCB คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความแม่นยำซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ การวิจัย และอุตสาหกรรมที่ต้องการผลการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำและเชื่อถือได้ มีแผ่นชั่งน้ำหนักพลาสติก/สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่ง เครื่องชั่งเหล่านี้มีปุ่มขนาดใหญ่และจอ LCD คอนทราสต์สูงสำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าและอ่านค่าน้ำหนักได้ง่าย มีฐานยางสำหรับการวางตำแหน่งที่ปลอดภัยและไม่ลื่น และมีโปรแกรมที่ปรับได้ (CAL) เพื่อการตั้งค่าความแม่นยำของเครื่องชั่งอย่างรวดเร็ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เข็มขัด
- ดอกสว่านปลายคู่
- ที่เคาะประตู
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- บรรเทาความเครียด
- การป่าไม้
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- การใส่เกียร์
- เหล็กหล่อ
- ORION ข้อศอก 90 องศา
- LINCOLN วงดนตรีดอลลี่
- MONOPRICE สาย RedMere HDMI
- APPROVED VENDOR Coupler ขนาด 1 นิ้ว
- LAB SAFETY SUPPLY ตัวกรองเชิงคุณภาพ
- SPARTAN SCIENTIFIC 3827 ซีรี่ส์โซลินอยด์วาล์ว
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD แผ่นกันไฟฟ้าสถิตย์
- JACKSON SAFETY สายพาน PAPR
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้ออร์คิดดี
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 310