SPARTAN SCIENTIFIC 3827 Series, โซลินอยด์วาล์ว
โซลินอยด์วาล์ว Spartan Scientific 3827 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของไหล ความดัน และทิศทาง เพื่อให้มั่นใจถึงการควบคุมที่แม่นยำและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับใช้ในการจัดการน้ำและการใช้งานเกี่ยวกับลมและไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | Orifice Dia | วัสดุซีล | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3827-B60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N. | 24 VAC | ฿1,734 | |
A | 3827-B60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N. | 120 VAC | ฿1,729 | |
A | 3827-B60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N. | VDC 12 | ฿1,729 | |
A | 3827-B60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | Buna N. | VDC 24 | ฿1,729 | |
A | 3827-E60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VAC | ฿2,237 | |
A | 3827-E60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 120 VAC | ฿2,162 | |
A | 3827-E60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | VDC 12 | ฿1,729 | |
A | 3827-E60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | VDC 24 | ฿2,162 | |
A | 3827-B80-AA86B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N. | 24 VAC | ฿1,940 | |
A | 3827-B80-AA87B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N. | 120 VAC | ฿1,940 | |
A | 3827-B80-AA82B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N. | VDC 12 | ฿1,940 | |
A | 3827-B80-AA83B | 0.31 | 1 / 8 " | Buna N. | 24 VAC | ฿1,915 | |
A | 3827-E80-AA86B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 24 VAC | ฿2,502 | |
A | 3827-E80-AA87B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 120 VAC | ฿1,940 | |
A | 3827-E80-AA82B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | VDC 12 | ฿2,006 | |
A | 3827-E80-AA83B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | VDC 24 | ฿1,940 |
กลไกการทำงาน
- โซลินอยด์วาล์วเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น คอยล์ ลูกสูบ บ่าวาล์ว และทางเดินของของไหล
- ในสถานะไม่มีพลังงาน ลูกสูบที่มีสปริงจะยังคงอยู่ติดกับบ่าวาล์ว ปิดกั้นการไหลของของไหล
- เมื่อขดลวดได้รับพลังงาน สนามแม่เหล็กจะถูกสร้างขึ้น ดึงดูดลูกสูบและทำให้เคลื่อนออกจากบ่าวาล์ว
- การเคลื่อนไหวนี้จะเปิดทางให้ของไหลไหลตราบเท่าที่ขดลวดยังคงมีพลังงานอยู่
- เมื่อขดลวดไม่มีพลังงาน แรงสปริงจะคืนลูกสูบไปยังตำแหน่งปิด ซึ่งจะหยุดการไหลของของไหล
คุณสมบัติ
- โซลินอยด์วาล์วแบบเปิด/ปิดแบบปกติเหล่านี้มีซีล Buna-N / EPDM เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่ว
- มาพร้อมกับฉนวนคอยล์ Class F เพื่อยืดอายุคอยล์และฉนวนไฟฟ้า
- โซลินอยด์วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างไนลอนที่เติมด้วยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งและความต้านทานแรงดึง
- พวกมันมีเปลือกหุ้มแบบขดที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่น
- วาล์วเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 200 psi
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
คำถามที่พบบ่อย
คอยล์วาล์วเหล่านี้กินไฟเท่าไหร่?
ขดลวดโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้มีอัตรากำลังไฟ 6.5W
อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกโซลินอยด์วาล์วสำหรับการใช้งานของฉัน
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของของไหล ขนาดวาล์วแรงดัน การกำหนดค่าพอร์ต และความต้องการพลังงาน
เวลาตอบสนองของโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้คืออะไร?
มีเวลาตอบสนอง 12 ถึง 14 มิลลิวินาที (ครบวงจร)
วิธีบำรุงรักษาโซลินอยด์วาล์ว Spartan Scientific Series 3827 เหล่านี้
- ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเสียหายและการรั่วไหล
- รักษาวาล์วและบริเวณโดยรอบให้สะอาดเพื่อป้องกันการรบกวนจากสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อน
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของวาล์วตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบและรับรองการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและปราศจากการกัดกร่อน
- ทดสอบการทำงานที่เหมาะสมโดยการเปิดและปิดขดลวดโซลินอยด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล Bench
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- คลิปจับแผง
- บารอมิเตอร์
- การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องสั่น
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- REIKU ตัวป้องกันท่อ
- KEYSCO TOOLS แผ่นดูดสูญญากาศ
- HUSQVARNA แผ่นขัดเซรามิกกรวด
- FLUORAMICS น้ำมันหล่อลื่น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-14 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET ที่หนีบสกรู
- DAYTON สกรูแผ่นใบนำโซ่
- SPECTROLINE Spectroline Glo Stick แคปซูลสีย้อมเรืองแสง
- VESTIL บอร์ดท่าเรือรถบรรทุกเหล็ก TS Series