Spartan Scientific 3827-b80-aa82b | 20hm07 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA82B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 12vdc Buna N | AF6RVG 20HM07

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA82B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 12vdc Buna N

In Stock
รายการ: AF6RVG รุ่น: 3827-B80-AA82Bอ้างไขว้: 20HM07
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
฿1,940 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.31
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล194 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4, 4X
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia1 / 8 "
ความสูงโดยรวม2.437 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 3 / 32 "
ความกว้างโดยรวม1 7 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลBuna N.
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
วัตต์6.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8481200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaวัสดุซีลแรงดันไฟฟ้าราคา
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N.24 VAC฿1,734
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N.120 VAC฿1,729
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N.VDC 12฿1,729
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N.VDC 24฿1,729
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 24vac Epdm | AF6RVA 20HM01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC฿2,237
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC฿2,162
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDMVDC 12฿1,729

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B80-AA82B โซลินอยด์วาล์ว 1/8 นิ้ว 12vdc Buna N
฿1,940 / หน่วย