จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN PCB 3500-2 Compact Laboratory Balance, 3500g Max. Weighing, 0.01g Readability | CE8LUJ

KERN AND SOHN เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด PCB 3500-2 สูงสุด 3500 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.01g

In Stock
รายการ: CE8LUJ รุ่น: PCB 3500-2
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
฿15,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง20 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่8 ชม.
ความกว้างของกรณี162mm
ขนาดตัวเลข21mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ขนาดที่อยู่อาศัย162 x 250 x 80 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย80 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย250 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.05 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.5A
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-pcb-3500-2.pdf
การอ่าน0.01g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม130 มม. x 130
การทำสำเนาได้0.02g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)20mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)200mg
หน่วยdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ถึง
การชั่งน้ำหนักความจุ3500g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว130 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว130 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)18
ความยาวเรือ (ซม.)35.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน่วยขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยวัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนักการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวความยาวที่อยู่อาศัยราคา
KERN AND SOHN PCB 10000-1 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 10000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8LUA PCB10000-1dwt, ffa, g, กก., ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol--เหล็กกล้าไร้สนิม170 มม-150 มม-฿15,463
KERN AND SOHN PCB 1000-1 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 1000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8LUB PCB1000-1กะรัต, dwt, กรัม, กิโลกรัม, ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol165 x 250 x 79 มม79 มมเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม250 มม฿11,340
KERN AND SOHN PCB 1000-2 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 1000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LUC PCB1000-2ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทล163 x 245 x 85 มม85 มมเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม245 มม฿17,010
KERN AND SOHN PCB 100-3 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 100 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8LUD PCB100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), โทล163 x 245 x 79 มม79 มมพลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า-81 มม-245 มม฿13,685
KERN AND SOHN PCB 2000-1 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 2000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8LUE PCB2000-1dwt, ffa, g, กิโลกรัม, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 80 มม80 มมเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม249 มม฿13,401
KERN AND SOHN PCB 200-2 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LUF PCB200-2ct, dwt, g, gn, กก., ปอนด์, โม, ออนซ์, ออนซ์, tl (HK), tl (Tw), tol166 x 249 x 83 มม83 มมเหล็กกล้าไร้สนิม-105 มม-249 มม฿11,900
KERN AND SOHN PCB 2500-2 เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด สูงสุด 2500 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LUG PCB2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ถึง166 x 250 x 80 มม80 มมเหล็กกล้าไร้สนิม130 มม-130 มม250 มม฿14,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดกะทัดรัด PCB 3500-2 สูงสุด 3500 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.01g
฿15,074 / หน่วย