COPELAND ZRKC Series A / C คอมเพรสเซอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZR57KCE-TFD-930 | 7.90 | 57,500 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 380/460 | 9 11 / 16 " | ฿99,994 | |
A | ZR57KCE-TFD-950 | 7.90 | 57,500 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 380/460 | 9 11 / 16 " | ฿101,661 | |
A | ZR108KCE-TFE-950 | 11.2 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ฿191,588 | |
A | ZR125KCE-TFE-950 | 13.05 | 127,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ฿213,660 | |
A | ZR108KCE-TFD-950 | 14.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ฿211,934 | |
A | ZR144KCE-TFE-950 | 14.5 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ฿237,797 | |
A | ZR57KCE-TF5-830 | 15.80 | 57,500 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ฿105,000 | |
A | ZR125KCE-TFD-950 | 16.30 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ฿224,646 | |
A | ZR61KCE-TF5-930 | 16.60 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ฿100,698 | |
A | ZR61KCE-TF5-950 | 16.60 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 3 | 200/230 | 9 11 / 16 " | ฿97,639 | |
A | ZR144KCE-TFD-950 | 18.15 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ฿239,475 | |
A | ZR61KCE-PFV-930 | 24.80 | 62,000 | 17.75 " | 9 11 / 16 " | 1 | 208/230 | 9 11 / 16 " | ฿98,265 | |
A | ZR190KCE-TED-950 | 26.2 | 190,000 | 21 23 / 32 " | 12 53 / 64 " | 3 | 460 | 11 39 / 64 " | ฿298,596 | |
A | ZR108KCE-TF5-950 | 28.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ฿190,874 | |
A | ZR125KCE-TF5-950 | 32.60 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ฿225,415 | |
A | ZR144KCE-TF5-950 | 36.5 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ฿214,840 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ดึงสายเคเบิลในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- เสื้อคลุมทำงาน
- แบริ่งแขน
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- มัดและรอก
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ถั่วลิสง
- การเติมอากาศในบ่อ
- PROTO บานพับมือจับ
- WALTER TOOLS 1/2 "วงกลมฝัง, CNMM, เพชร 80 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- RITTAL มินิชิลเลอร์ NEMA 12
- WHEATON Cryoelite 2ml Rb Natual Cap โพรพิลีน
- ACROVYN ฝาท้ายสโมคกี้เอล์ม Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR กล่องหลังเต้ารับกันน้ำ
- HOFFMAN ประเภท 4X Free Stand Single Access 3 Point Latch Enclosures
- MASTER MAGNETICS เครื่องกวาดพื้นแม่เหล็กขนาดเล็ก
- DAYTON สปริงล็อค