COPELAND ZR108KCE-TFD-950 คอมเพรสเซอร์แอร์ 109000 BtuH 460V R-22
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | A / C คอมเพรสเซอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม @ มาตรฐาน ARI | 95 องศา F |
แอมป์ | 14.0 |
ความยาวฐานยึด | 7-1 / 2 " |
ความกว้างฐานยึด | 7-1 / 2 " |
บีทูเอช | 109,000 |
ความสูง | 21 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 10.375 " |
Line Connection Discharge ID | 7 / 8 " |
Line Connection Suction ID | 1-3 / 8 " |
HP ที่กำหนด | 9 |
ระยะ | 3 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-22 |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | POE |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
ความกว้าง | 11 15 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8414308010 |
รุ่น | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR108KCE-TF5-950 | 28.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ฿234,490 | |
ZR108KCE-TFE-950 | 11.2 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ฿233,478 | |
ZR125KCE-TF5-950 | 32.60 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ฿244,488 | |
ZR125KCE-TFD-950 | 16.30 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ฿243,654 | |
ZR125KCE-TFE-950 | 13.05 | 127,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ฿250,748 | |
ZR144KCE-TF5-950 | 36.5 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ฿261,053 | |
ZR144KCE-TFD-950 | 18.15 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ฿259,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.