COXREELS 1275 Series รอกม้วนสายมือข้อเหวี่ยง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1275-6-75-ค | - | 19 x 20.38 " | 75 ฟุต | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | ฿78,756 | |
A | 1275-6-50-ค | - | 19 x 18.88 " | 50 ฟุต | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 22.88 " | 20 " | ฿78,756 | |
A | 1275-6-100-ค | - | 25.5 x 20.38 " | 100 ฟุต | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | ฿78,756 | |
A | 1275-6-150-ค | - | 25.5 x 22.56 " | 150 ฟุต | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 30.06 " | 28 " | ฿78,756 | |
A | 1275-4-50-ค | 18.88 " | 13.38 x 15.38 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 11.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ฿38,232 | |
A | 1275-4-100-ค | 22.88 " | 17.38 x 15.38 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ฿39,098 | |
A | 1275-4-150-ค | 28.88 " | 23.38 x 15.38 " | 150 ฟุต | 1 / 2 " | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ฿40,167 | |
A | 1275-4-200-ค | 34.88 " | 29.38 x 15.38 " | 200 ฟุต | 1 / 2 " | 27.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ฿41,134 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบมุม
- Pilot Point ดอกสว่าน
- ถังขยะและรีไซเคิลอุปกรณ์เสริมตู้คอนเทนเนอร์
- สกรูสตาร์ท
- ซีเควนเซอร์
- ลิฟท์วัสดุ
- การจัดการสายไฟ
- ทองเหลือง
- ซีลไฮดรอลิก
- ผ้าลวด
- WALTER TOOLS 1/2 "วงกลมฝัง, CNMM, เพชร 80 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS เชื่อมท่อ 1/4 ฟุต
- GROTE ผมเปียนำ
- GREENLEE ความเร็วต่อย 10 เกจ
- DIXON หัวฉีดบิด
- FERVI เครื่องกว้านไฟฟ้า
- WATTS การปิดท่อระบายน้ำของหม้อไอน้ำ
- TITAN TOOL เคล็ดลับปืนฉีดสุญญากาศ
- MASTER APPLIANCE หัวฉีด
- SMC VALVES กระบอกสูบนำซีรีส์ Cy2S