COXREELS CM Series รอกม้วนมือหมุน
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาดฐาน | ความสูง | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112P-3-8-CM | - | 9.5 x 6 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | 12 " | 18.5 " | ฿24,181 | |
B | 112-3-100- ซม | 13 " | 11.5 x 10.63 " | 13.75 " | 10.5 x 5.25 " | 5 / 8 " | 14.75 " | 13.13 " | 18.5 " | ฿16,608 | |
B | 117-4-225- ซม | 17.75 " | 16 x 12.63 " | 19 " | 10.5 x 5.25 " | 7 / 8 " | 18.5 " | 18 " | 23 " | ฿20,519 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบการเข้าพื้นที่จำกัดและรถเข็น
- ลวดเย็บกระดาษ
- ที่หนีบนิวเมติก
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- กรองช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง
- มอเตอร์ HVAC
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- วงขัดและม้วน
- Rivets
- การทดสอบดิน
- MUELLER INDUSTRIES DWV ข้อศอก 90 องศา
- STRONG HOLD ตู้อุตสาหกรรมพร้อมลิ้นชักครึ่งความกว้างล่าง
- FOL-DA-TANK เฟรมสำรอง, อะลูมิเนียม
- HOFFMAN เฟรม Proline Series Double Bay
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-12 Un
- ANVIL บูช, กัลวาไนซ์
- KESON ตลับเมตรแบบสั้นรุ่นประหยัด
- CAMPBELL คลิปลวดสลิง
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch เธรดเดียวอะซีตัลเฟืองตัวหนอน