COXREELS DEF ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHL-N-450-BBX | 8.25 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ฿27,083 | |
B | SHL-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | ฿31,461 | |
C | TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿71,883 | |
B | SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | ฿59,512 | |
C | TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿39,454 | |
D | TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 7 x 8 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ฿32,327 | |
C | TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿42,560 | |
B | SHL-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿39,912 | |
E | SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿72,521 | |
D | TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿60,480 | |
D | TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ฿62,872 |
ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย DEF ซีรี่ส์
รอกม้วนสปริงรุ่น Coxreels DEF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวไอเสียดีเซล (DEF) อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในยานยนต์ การขนส่ง การเกษตร และการใช้งานในอุตสาหกรรม กลไกสปริงของม้วนเหล่านี้จะดึงท่อกลับโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม รอกเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง NPT หมุนได้ 90 องศาแบบเต็มทิศทางเพื่อกำหนดเส้นทางการไหลในทิศทางที่ต้องการและซีล Viton เพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อประสิทธิภาพที่ราบรื่น และแขนนำทางหลายตำแหน่งเพื่อปรับให้เข้ากับผนัง พื้น เพดาน และตำแหน่งอื่นๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- Backdraft หลังคาแดมเปอร์
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวไร้สาย
- แท่งค่าโสหุ้ย
- เครื่องเป่าลม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ชุดเครื่องมือพรม
- สลักบานพับและบานพับ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านสกรู, เหล็กความเร็วสูง, จุดแยก, 135 องศา
- SQUARE D MH ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบินง
- ARLINGTON INDUSTRIES ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-3 / 4 นิ้ว
- EATON GE Series สวิตช์เคสแบบหล่อ, เฟรม EG
- DAYTON แผ่นปิด
- MAYHEW TOOLS ชุดแงะบาร์
- SMC VALVES สวิตซ์
- CONDOR เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ANSI Class 2 ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ซิป สีส้ม