SQUARE D MH ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | MH36300 | 300A | ฿339,706 | RFQ
|
B | MH36400 | 400A | ฿339,706 | |
B | MH36450 | 450A | ฿339,706 | |
A | MH36500 | 500A | ฿339,706 | |
A | MH36600 | 600A | ฿339,706 | |
A | MH36700 | 700A | ฿371,826 | |
C | MH36800 | 800A | ฿371,826 |
MH ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D MH ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแผงควบคุมและโหลดเซนเตอร์เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากสภาวะลัดวงจรและกระแสเกินพิกัด เบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้มีการออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและหน่วยเดินทางแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับที่ปรับความร้อนคงที่ได้สำหรับการส่งมอบฟังก์ชันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าทั้งแบบหน่วงเวลาและแบบทันทีตามลำดับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อเครื่องกล
- หลอดทดสอบและเพาะเชื้อ
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- ที่หนีบหลอด
- ท่อ PFA Fluoropolymer
- ยาง
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- HUBBELL PREMISE WIRING สายไฟเบอร์ออปติก Patch Cord สีน้ำเงิน
- BUSSMANN F09B ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน, Viton Seal
- ANVIL ซ็อกเก็ตเหล็กหลอมด้วยสหภาพ
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบมิลลิกรัมซีรีส์ 338
- SECURITRON กดปุ่มเพื่อออก
- FEDERAL SIGNAL กล่องสวิตช์
- HUMBOLDT บีกเกอร์พลาสติกสำเร็จรูป
- MORSE DRUM กว้าน
- LITTLE GIANT บันไดขยายไฟเบอร์กลาส Sumostance Hyperlite