HUBBELL PREMISE WIRING สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก สีน้ำเงิน
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | HC6AB25 | 25ft | ฿3,385 | |
A | HC6AB30 | 30ft | ฿3,926 | |
A | HC6AB35 | 35ft | ฿4,424 | |
A | HC6AB40 | 40ft | ฿4,925 | |
A | HC6AB45 | 45ft | ฿5,416 | |
A | HC6AB50 | 50ft | ฿5,779 | |
A | HC6AB55 | 55ft | ฿6,568 | |
A | HC6AB60 | 60ft | ฿7,074 | |
A | HC6AB100 | 100ft | ฿10,696 |
สายไฟเบอร์ออปติก Patch Cord สีน้ำเงิน
สายแพทช์เสียงและไฟเบอร์ออปติกของ Hubbell Premise Wiring ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และพอร์ตอีเธอร์เน็ตสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบรอดแบนด์ สายเคเบิล Category 6a เหล่านี้สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ความเร็วสูงสุด 10 GBps สายเคเบิลเหล่านี้มีปลอกหุ้ม PVC เพื่อป้องกันและบูทใสที่ปลายเพื่อป้องกันการแตกหักเนื่องจากการบิดและการงอ ขั้วต่อ RJ45 ช่วยให้เชื่อมต่อกับพอร์ตได้ง่ายและปลอดภัย เลือกจากสายแพทช์เหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 25 ถึง 100 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การระงับหมวกนิรภัย
- วาล์วควบคุมการไหลของเครื่องมือไฮดรอลิก
- บอร์ดฉนวน
- ชั้นวางของ
- ใบมีดขัด
- Rivets
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- การทดสอบดิน
- SNAP-TITE Coupler, 316 SS, 1 "ถึง 11-1 / 2"
- LINCOLN ELECTRIC ช่างเชื่อม TIG AC / DC
- MORSE DRUM ถังเก็บน้ำ Hydra-Lift Drum Karrier ซีรีส์ 400
- BUSSMANN KO7 ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Cam ตัวเมีย
- COVENTRY ไม้กวาด, คลีนรูม, ปกยางยืด, โพลีเอสเตอร์
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อ 127 Series
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถบรรทุกถาดที่ถอดออกได้ พร้อมถังขยะ
- PLAST-O-MATIC RVDT Series วาล์วป้องกันกาลักน้ำและแรงดันย้อนกลับ
- ANSELL 11-926 ถุงมือไล่น้ำมัน Hyflex Light Duty