COXREELS EZ-SG ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ความกว้างโดยรวม | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5 / 8 " | ฿17,563 | |
A | EZ-SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 1 / 2 " | ฿19,090 | |
A | EZ-SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5 / 8 " | ฿20,465 | |
A | EZ-SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 1 / 2 " | ฿20,160 | |
A | EZ-SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 1 / 2 " | ฿17,563 | |
A | EZ-SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ฟุต | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 3 / 4 " | ฿24,741 | |
A | EZ-SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 5 / 8 " | ฿23,367 | |
A | EZ-SG17-H125 | 17 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 9 / 16 " | ฿32,021 | |
A | EZ-SG17-H325 | 17 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 11 / 16 " | ฿34,160 | |
A | EZ-SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 13 / 16 " | ฿33,650 | |
A | EZ-SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 11 / 16 " | ฿29,476 | |
A | EZ-SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 5 / 8 " | ฿26,829 | |
A | EZ-SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 13 / 16 " | ฿42,712 | |
A | EZ-SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 9" | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 9 / 16 " | ฿43,069 | |
A | EZ-SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 3 / 4 " | ฿34,720 | |
A | EZ-SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 11 / 16 " | ฿45,461 | |
A | EZ-SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 11 / 16 " | ฿41,847 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันไฟ
- อากาศ Cocks
- มอเตอร์สุญญากาศ
- ORP เมตร
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- ไฟฉาย
- ล้อขัด
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- เหล็กหล่อ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับ 3 ทาง 15A / 20A
- UNITED SCIENTIFIC กวนแท่งแก้ว
- K S PRECISION METALS มุมทองเหลือง
- GORLITZ อุปกรณ์ปลายสายสองเส้น
- LUTRON เครื่องหรี่ไฟไร้สาย
- CAMPBELL โซ่ช่างประปา
- VESTIL รอกสลิงแบบมืออาชีพ ซีรีส์ PLH
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HM-H1, ขนาด 830, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR ตัวลดขนาดสเตนเลส SSF ซีรี่ส์ 700