COXREELS ม้วนจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ความกว้างโดยรวม | ภายใน Dia | ชิ้น | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHF-N-525 | 19-1 / 2 " | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 9-3 / 8 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 4 x 5 " | 1-3 / 16 " | ฿33,891 | |
A | SHFL-N-525 | 19.5 " | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | ฿25,352 | |
B | EZ-SHF-525 | 19.5 " | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อ | 4 x 5 " | 1-3 / 16 " | ฿40,065 | |
B | EZ-SHFL-525 | 19.5 " | 6 x 6 " | 25 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อ | 4 x 5 " | 1-3 / 16 " | ฿29,730 | |
C | เอสแอลพีเอฟ-5100 | 22.88 " | 15.38 x 25 " | 100 ฟุต | 19.63 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 14 x 22 " | 1-3 / 16 " | ฿95,556 | |
C | เอสแอลพีเอฟ-575 | 22.88 " | 15.38 x 25 " | 75 ฟุต | 19.63 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 14 x 22 " | 1-3 / 16 " | ฿80,640 | |
C | เอสแอลพีเอฟ-550 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 50 ฟุต | 19.63 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 14 x 18.5 " | 1-3 / 16 " | ฿67,760 | |
D | TSHF-N-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿52,613 | |
E | TSHL-N-650-BXN | 24 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 12 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ฿43,425 | |
F | TSHF-N-575 | 24 " | 8 x 9 " | 75 ฟุต | 12 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿75,549 | |
F | TSHF-N-535 | 24 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿52,130 | |
F | ทีเอสเอชเอฟแอล-N-535 | 24 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿35,687 | |
D | TSHF-N-650 | 24 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 12 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ฿65,224 | |
G | TSHL-N-575-BXN | 24 " | 8 x 9 " | 75 ฟุต | 12 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿50,942 | |
D | TSHF-N-635 | 24 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 10 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ฿53,271 | |
H | EZ-TSHF-535 | 24 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อ | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿56,509 | |
H | EZ-TSHFL-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อ | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | ฿38,792 | |
F | ทีเอสเอชเอฟแอล-N-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿35,330 | |
E | TSHL-N-635-BXN | 24 " | 8 x 9 " | 35 ฟุต | 10 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ฿41,032 | |
H | EZ-TSHF-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 ฟุต | 9.38 " | 3 / 4 " | รีลท่อ | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ฿59,410 | |
C | เอสแอลพีเอฟ-650 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 50 ฟุต | 19.63 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ฿83,541 | |
C | เอสแอลพีเอฟ-625 | 26.38 " | 15.38 x 21.5 " | 25 ฟุต | 19.63 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 14 x 18.5 " | 1 1 / 2 " | ฿71,425 | |
C | เอสแอลพีเอฟ-675 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 75 ฟุต | 19.63 " | 1" | รีลท่อกลับสปริง | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ฿115,970 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- ปลายก้านทรงกลม
- การแก้ไขและซ่อมแซมสารประกอบ
- แม่เหล็กยกด้วยมือ
- คานยกแบตเตอรี่
- สายรัดท่อ
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ที่เก็บเครื่องมือ
- BENCHPRO โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์
- REVVO ล้อหมุนกลับด้าน / สินค้าทางอากาศ
- TORK SPDT ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
- APPROVED VENDOR เปลี่ยนฝาขวด
- TOUGH GUY แปรงเตา
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ UHW ซีรี่ส์
- DIXON บอลวาล์วอุตสาหกรรม
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ AC Servo BSM N-Series
- POND BOSS ท่อเติมอากาศ
- VESTIL เทปปูพื้นแบบลอกออก