COXREELS PC Series ม้วนสายไฟ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดฐาน | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ขนาดการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC13-3512-บ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿36,349 | |
A | PC13-3512-ฉ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿34,974 | |
A | PC13-3516-ด | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿24,421 | |
A | PC13-3512-อ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿31,512 | |
A | PC13-5016-ม | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿26,523 | |
B | พีซี13L-5012 | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿22,603 | |
B | พีซี13L-5016 | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿21,585 | |
A | PC13-5012-บ | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿37,978 | |
A | PC13-3516-ค | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿23,871 | |
C | PC13-5012-ฉ | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | 8.5 " | 13.5 " | 14.88 " | 3 x 5 " | ฿43,201 | |
A | พีซี13-5016-E | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿26,167 | |
A | PC13-5016-K | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿28,305 | |
A | PC13-5016-ค | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿24,008 | |
A | PC13-5012-X | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿30,036 | |
A | PC13-5012-อ | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿33,090 | |
A | PC13-3516-ฉ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿32,429 | |
A | พีซี13-3516-E | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿25,810 | |
A | PC13-3516-อ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿26,880 | |
A | PC13-5016-ห | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 120V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿33,803 | |
A | PC13-5016-ฉ | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿32,989 | |
A | PC13-5016-อ | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿27,032 | |
A | PC13-5016-ด | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿24,650 | |
A | PC19-7516-อ | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿41,898 | |
A | PC19-7512-อ | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿54,472 | |
A | PC19-7512-X | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿50,247 | |
A | PC19-7516-ฉ | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿53,047 | |
D | PC19-7512-ฉ | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | 19.5 " | 10.125 " | 21 " | 4 x 5 " | ฿67,848 | |
A | พีซี19-7516-E | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿38,945 | |
B | พีซี19L-7512 | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿38,996 | |
A | PC19-7512-บ | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿62,872 | |
A | PC19-7516-X | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿41,134 | |
B | พีซี19L-7516 | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿35,992 | |
A | PC24-0012-บ | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿68,676 | |
A | PC24-0016-ฉ | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿58,138 | |
A | PC24-0016-ค | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿37,845 | |
A | PC24-0012-อ | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿60,123 | |
A | พีซี24-0016-E | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿41,898 | |
A | PC24-0016-X | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿45,767 | |
B | พีซี24L-0016 | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿39,403 | |
A | PC24-0012-X | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿55,490 | |
E | PC24-0012-ฉ | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | 24 " | 10.25 " | 25.5 " | 4 x 5 " | ฿72,719 | |
A | PC24-0016-อ | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿46,632 | |
A | PC24-0016-ด | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿43,160 | |
B | พีซี24L-0012 | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿42,000 | |
A | PC17-3510-X | 11 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿49,330 | |
A | PC17-5010-X | 11 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿53,607 | |
B | พีซี17L-5010 | 11 " | 6 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | - | - | - | 4 x 5 " | ฿41,541 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การจัดการสตอร์มวอเตอร์
- ค้อนทุบทำลาย
- บานพับประตู
- เบาะพาเลท
- อุปกรณ์เสริมไฟฟ้า Scarifier
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- วาล์ว
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- FPE NJJ ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- WHEATON ขวดกลม BOD
- PELICAN Storm Series, เคสป้องกัน
- MEGAPRO แทรกบิตป้องกันการงัดแงะ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-3 / 8 นิ้ว
- WOODHEAD เต้ารับหญิงรุ่น 130015 ซีรีส์
- SIGNODE การเชื่อมโยง
- VESTIL เอนด์การ์ด
- BOSTON GEAR ซีรีส์ 800 ชุดขับเคลื่อนเฟืองท้ายแบบไม่มีหน้าแปลน