COXREELS PC13-3512-B รอกม้วนสายไฟ, ความยาว 35 ฟุต, 115V, 20A
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกไฟ |
ขนาดฐาน | 5 x 6 " |
ความยาวสายไฟ | 35 ฟุต |
EAN | 0674255921016 |
ใส่ปัจจุบัน | 20A |
ขนาดการติดตั้ง | 3 x 5 " |
ความสูงโดยรวม | 14.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดฐาน | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ขนาดการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC13-5012-ฉ | 8.5 " | 5 x 6 " | 50 ฟุต | 115V | 8.5 " | 13.5 " | 14.88 " | 3 x 5 " | ฿43,201 | ||
PC19-7512-ฉ | 10.13 " | 6 x 6 " | 75 ฟุต | 115V | 19.5 " | 10.125 " | 21 " | 4 x 5 " | ฿67,848 | ||
PC24-0012-ฉ | 10.25 " | 6 x 6 " | 100 ฟุต | 115V | 24 " | 10.25 " | 25.5 " | 4 x 5 " | ฿72,719 | ||
PC13-3512-อ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿31,512 | ||
PC13-3512-ฉ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿34,974 | ||
PC13-3516-อ | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿26,880 | ||
PC13-3516-ค | 8.5 " | 5 x 6 " | 35 ฟุต | 115V | - | - | - | 3 x 5 " | ฿23,871 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.