Justrite 28101 | ไส้กรองคาร์บอนรวมตัวประสิทธิภาพสูง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 28101 ไส้กรองคาร์บอนรวมตัวแบบผสมผสาน ประสิทธิภาพสูง | CD8CFV

JUSTRITE 28101 ตัวกรองคาร์บอนรวมตัวรวมกันประสิทธิภาพสูง

In Stock
รายการ: CD8CFV รุ่น: 28101
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
฿13,545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCombination Coalescing / Carbon Filter
ความลึก8"
ความสูง8"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28101.pdf
ชนิดภาพเขียนไส้กรองคาร์บอน
UPC697841202443
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวกรองการรวมตัว/คาร์บอน Justrite 28101 ได้รับการออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งสารอินทรีย์ระเหยที่อาจเป็นอันตรายไม่ให้ถูกปล่อยออกสู่อากาศ ลดกลิ่นโดยดักจับอนุภาคของเหลวที่ปล่อยออกมาในรูปของไอก๊าซได้ถึง 99%

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ขันสกรูฐานตัวกรองอะลูมิเนียมสำหรับงานหนักเข้ากับก้นขนาด 3/4 นิ้ว (19 มม.) บนดรัมขนาด 55 แกลลอน
  • เครื่องควบแน่นโพลีเมอร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะจับของเหลวที่หลงเหลืออยู่ในแก๊สก่อนที่จะสัมผัสกับถ่านกัมมันต์ ซึ่งช่วยยืดอายุตัวกรอง
  • มีตลับกรองถ่านกัมมันต์ด้านบนพร้อมตัวบ่งชี้การดูดซับซึ่งตอบสนองต่อการดูดซับ VOCs เพื่อแสดงเมื่อตลับกรองพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Justrite Can Recycling System: ตัวกรองคาร์บอนนี้ยึดติดกับรูก้น 3/4 นิ้วของดรัมเพื่อทำงานกับระบบรีไซเคิลกระป๋องเหล่านี้ (Justrite 28230, 28170 & 28100) and Justrite 28202 ละอองลอย ชุดเจาะ.

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ตัวกรองคาร์บอนใช้ทำอะไร?

ก. ตัวกรองคาร์บอนใช้เพื่อดักจับกลิ่นผ่านการดูดซับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลเกาะติดกับพื้นผิวด้านนอกแทนที่จะถูกแช่ลงในนั้น

ถาม มาตรฐานที่ระบบการรีไซเคิลละอองลอยสามารถปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง?

A. ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานของ EPA

ถาม ตัวกรองคาร์บอนควรเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

A. ไส้กรองคาร์บอนควรเปลี่ยนหลังจากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 18 - 24 เดือน (24/7)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดราคา
JUSTRITE 28228 ตัวกรองคาร์บอนรวมตัวพร้อมเช็ควาล์ว เป็นไปตามมาตรฐาน Dual | AB4LDE JEN2822800 28228-฿15,714
JUSTRITE 28224 ตัวกรองคาร์บอนคัลเลอร์เมตริกแบบผสมผสาน | AC3EUB JEN2822400 28224-฿15,084
JUSTRITE 28102 ตัวกรองแยกไอน้ำมัน/คาร์บอน แพ็ค 2 ชิ้น | CD8CFW 28102-฿15,256
JUSTRITE 28197 ไส้กรองคาร์บอนรวมตัวรวมกัน | CD8CGC JEN2819700 28197-฿8,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28101 ตัวกรองคาร์บอนรวมตัวรวมกันประสิทธิภาพสูง
฿13,545 / หน่วย