เครื่องหมุนเวียนอากาศโดยรอบ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ปฏิบัติการ | ใบมีด Dia | CFM สูง | ภายนอก Dia. | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VAC3 | 2.5 | 20 " | 4700 | 23 " | 73dBA | 115 | 130 | 23 " | ฿15,945 | |
A | 4VAC4 | 4.2 | 24 " | 6400 | 27 " | 71dBA | 115 | 250 | 27 " | ฿28,482 | |
A | 4VAC7 | 4.4/2.2 | 24 " | 7100 | 27 " | 74dBA | 115/230 | 423 | 27 " | ฿17,796 | |
A | 4VAC5 | 4.9 | 30 " | 8900 | 33 " | 75dBA | 115 | 350 | 33 " | ฿34,237 | |
A | 4VAC6 | 5.4/2.7 | 20 " | 5500 | 23 " | 76dBA | 115/230 | 198 | 23 " | ฿15,900 |
เครื่องหมุนเวียนอากาศแวดล้อม
เครื่องหมุนเวียนอากาศรอบข้างแบบคงที่ของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการระบายความร้อนให้กับพนักงานในโกดัง โรงงาน โรงรถ และโรงงานผลิต มีใบมีดที่ทำจากอะลูมิเนียมขัดเงาเพื่อต้านทานการกัดกร่อน และตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ พัดลมอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้อัตราการไหลสูงถึง 8900 cfm ขณะที่ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาที มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 20, 24 และ 30 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางถังขยะ
- ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- ข้อต่อสากล
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสแควร์
- สถานีแท่งไฟฉุกเฉิน
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- กลอง
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- ฟิตติ้ง
- STRUCTURAL PLASTICS แผงตาราง
- CONDOR ไวนิล, ป้ายความปลอดภัย, คำเตือน, ความกว้าง 10 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ ไฟเบอร์สแตนเลส 10 ไมครอน ซีลไวตัน
- COOPER B-LINE ขายึดผนังรันเวย์
- WRIGHT TOOL ประแจปรับแรงบิดไมโคร
- WRIGHT TOOL ประแจรวมเมตริก ผิวซาติน ก้านแบนสำหรับงานหนัก 12 จุด
- EATON ปุ่มตัวดำเนินการปุ่มกดซีรีส์ E30
- EATON XT ซีรี่ส์ IEC คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก
- HUB CITY ซีรี่ส์ HERA35 ประเภท ES สเตนเลส ตัวลดไฮปอยด์แบบเฮลิคอล