DAYTON 4VAC6 เครื่องหมุนเวียนอากาศสูง 20 นิ้ว 5500 Cfm 115/230v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศรอบข้างสูง |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 900 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 580 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 240 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 155 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 20 " |
วัสดุใบมีด | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม |
CFM สูง | 5500 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ |
RPM ของพัดลม | 1725 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 140 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 12.25 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังเพดานฐานหรือ IBeam |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 5.4/2.7 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ระดับเสียง | 76dBA |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 198 |
ความกว้าง | 23 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.93 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.