จัสไรท์ 28102 | ไส้กรองแยกไอน้ำมัน/คาร์บอน แพ็ค 2 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 28102 ตัวกรองแยกไอน้ำมัน/คาร์บอน แพ็ค 2 ชิ้น | CD8CFW

JUSTRITE 28102 การรวมตัว/ตัวกรองคาร์บอน แพ็คละ 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: CD8CFW รุ่น: 28102
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
฿15,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCombination Coalescing / Carbon Filter
วัสดุ Coalescerพอลิเมอ
ความลึก6"
วัสดุกรองคาร์บอน
ความสูง6"
วัสดุโพลิเมอร์ โคลสเซอร์
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28102.pdf
ชนิดภาพเขียนไส้กรองคาร์บอน
UPC697841202450
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Justrite 28102 ตัวกรองการรวมตัว/คาร์บอนได้รับการออกแบบมาเพื่อลดกลิ่นโดยดักจับอนุภาคของเหลวที่ปล่อยออกมาในรูปของไอก๊าซได้ถึง 99%

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Justrite 28102 ตัวกรองการรวมตัว / คาร์บอนจะหยุด VOC ที่อาจเป็นอันตรายไม่ให้ปล่อยสู่อากาศ
  • เครื่องควบแน่นโพลีเมอร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจะจับของเหลวที่หลงเหลืออยู่ในแก๊สก่อนที่จะสัมผัสกับถ่านกัมมันต์ ซึ่งช่วยยืดอายุตัวกรอง
  • มีตลับกรองถ่านกัมมันต์ด้านบนที่มีตัวบ่งชี้การดูดซับซึ่งตอบสนองต่อการดูดซับ VOCs เพื่อแสดงเมื่อเตรียมตลับกรองสำหรับเปลี่ยน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Justrite 28100 รีไซเคิล ระบบ: ระบบ Aerosolv 360 เหล่านี้ใช้กับตัวกรองคาร์บอนนี้เพื่อรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ที่ใช้แล้วจากขยะอันตรายที่เป็นของแข็งไปเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ไม่เป็นอันตราย
  • Justrite Can Recycling System: ตัวกรองนี้พอดีกับรูก้น 3/4 นิ้วของดรัมที่ติดอยู่กับระบบรีไซเคิลกระป๋องเหล่านี้ (Justrite 28170 & 28100).

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ดรัมชนิดใดที่เข้ากันได้กับระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์?

A. ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์สามารถติดตั้งบนถังขนาด 30 หรือ 55 แกลลอนก็ได้

ถาม มาตรฐานที่ระบบการรีไซเคิลละอองลอยสามารถปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง?

A. ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานของ EPA

ถาม ตัวกรองคาร์บอนควรเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน?

A. ไส้กรองคาร์บอนควรเปลี่ยนหลังจากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 18 - 24 เดือน (24/7)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดราคา
JUSTRITE 28228 ตัวกรองคาร์บอนรวมตัวพร้อมเช็ควาล์ว เป็นไปตามมาตรฐาน Dual | AB4LDE JEN2822800 28228-฿15,714
JUSTRITE 28224 ตัวกรองคาร์บอนคัลเลอร์เมตริกแบบผสมผสาน | AC3EUB JEN2822400 28224-฿15,084
JUSTRITE 28101 ไส้กรองคาร์บอนรวมตัวแบบผสมผสาน ประสิทธิภาพสูง | CD8CFV 28101-฿13,545
JUSTRITE 28197 ไส้กรองคาร์บอนรวมตัวรวมกัน | CD8CGC JEN2819700 28197-฿8,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28102 การรวมตัว/ตัวกรองคาร์บอน แพ็คละ 2 ชิ้น
฿15,256 / หน่วย