WEG BCWTD200V53E4-F ตัวเก็บประจุการแก้ไขพลังงาน 20KVAR 480V
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเก็บประจุแก้ไขตัวประกอบกำลัง |
ความลึก | 4.8 " |
เวลาปลดปล่อย | วินาที 30 |
ความสูง | 23.7 " |
Hz | 60 |
ควาร์ | 20 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 4 |
ระยะ | 3 |
การป้องกัน | เป็นหลอม |
ชั่วคราว พิสัย | -25 องศาถึง 55 องศา C. |
ขั้ว | กล่อง |
แรงดันไฟฟ้า | 480 VAC |
ความกว้าง | 11.8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
รหัส HS | 8532100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
BCWTD500V53E4-N | 23.6 " | ไม่มี | ฿73,791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.