COXREELS SG ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ความกว้างโดยรวม | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5 / 8 " | ฿13,389 | |
A | SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ฿14,916 | |
A | SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ฿15,985 | |
A | SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5 / 8 " | ฿16,290 | |
A | SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 1 / 2 " | ฿13,389 | |
A | SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 5 / 8 " | ฿19,192 | |
A | SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ฟุต | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 3 / 4 " | ฿20,567 | |
A | SG17L-H125 | 17 " | 20.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 9 / 16 " | ฿21,636 | |
A | SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 13 / 16 " | ฿29,476 | |
A | SG17L-H325 | 17 " | 20.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 11 / 16 " | - | RFQ
|
A | SG17-H125 | 17 " | 20.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 9 / 16 " | ฿27,847 | |
A | SG17L-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ฟุต | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 3 / 4 " | ฿18,836 | |
A | SG17-H325 | 17 " | 20.5 " | 25 ฟุต | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 11 / 16 " | ฿29,985 | |
A | SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 5 / 8 " | ฿22,654 | |
A | SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 11 / 16 " | ฿25,301 | |
A | SG19L-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 3 / 4 " | ฿23,723 | |
A | SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 3 / 4 " | ฿30,341 | |
A | SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 9" | 1 / 4 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 9 / 16 " | ฿38,690 | |
A | SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 11 / 16 " | ฿41,083 | |
A | SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 11 / 16 " | ฿37,469 | |
A | SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ฟุต | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.88 " | 13 / 16 " | ฿38,334 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจล็อค
- ท่อโค้ง
- ตัวแยกสกรู / โบลต์และตัวแยกน็อต
- ปุ่มกดเรืองแสงพร้อมคอนแทคบล็อค
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- ยาง
- ประแจ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- บรอนซ์
- ARO ตัวกรองการรวมตัวของนิวเมติกขนาดกะทัดรัด
- DORIAN สกรูยึดนิ้ว
- NAUGATUCK ลูกลอยเชื่อมต่อภายใน
- MERSEN FERRAZ NH Series ฟิวส์ลิงค์
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อจอบหน้าแปลนหุ้มฉนวนไนลอน
- WATTS LFN45B-L ซีรี่ส์ วาล์วลดแรงดันน้ำ
- GRUVLOK แหวนซีล-7012
- KEY-BAK พวงกุญแจ Super48 แบบยืดหดได้
- SK PROFESSIONAL TOOLS วงล้อ Thumbwheel
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 140