COXREELS SG17L-H325 รีลท่อสปริงรีเทิร์น, แรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, ความยาว 25 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อกลับสปริง |
ขนาดฐาน | 20.5 " |
ความยาวท่อ | 25 ฟุต |
ภายใน Dia | 3 / 8 " |
แม็กซ์ ความดัน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดการติดตั้ง | 2.88 " |
ภายนอก Dia. | 11 / 16 " |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ความกว้างโดยรวม | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ฿14,916 | |
SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ฿15,985 | |
SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5 / 8 " | ฿18,621 | |
SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 1 / 2 " | ฿13,389 | |
SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 14 " | 5 / 8 " | ฿13,389 | |
SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ฟุต | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 5 / 8 " | ฿22,654 | |
SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ฟุต | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 " | 3 / 4 " | ฿23,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.