COXREELS SS ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปลายท่อ | ท่อภายใน Dia | ความกว้างโดยรวม | รีล Inlet | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พี-แอลพีแอล-425-เอสเอส | 17.13 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 7" | 1/2 "(F) NPT | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿52,347 | |
B | พี-แอลพีแอล-350-เอสเอส | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 50 ฟุต | 3 / 8 " | - | ฿53,454 | |
B | พี-แอลพีแอล-335-เอสเอส | 17.13 " | - | - | 6.75 " | - | 35 ฟุต | 3 / 8 " | - | ฿49,687 | |
C | ENL-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 ฟุต | 3 / 8 " | - | ฿71,374 | |
C | ENML-N-425-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 25 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿77,432 | |
C | ENML-N-335-SS | 19 " | - | - | 6.88 " | - | 35 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿77,127 | |
D | SHL-N-450-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿67,556 | |
D | SHL-N-350-SS | 19.5 " | - | - | 8.25 " | - | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿66,894 | |
A | SHL-N-525-SS | 19.5 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 9.38 " | 3/4 "(F) NPT | 25 ฟุต | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿75,121 | |
C | ENML-N-450-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,058 | |
C | ENML-N-350-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿89,090 | |
C | ENL-N-425-SS | 21.88 " | - | - | 8.5 " | - | 25 ฟุต | 1 / 2 " | - | ฿73,054 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เขียงบริการอาหาร
- ท่อดูดควันแบบท่อ
- ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟเหลว
- ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก
- หม้อแปลง
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- TEMPCO Strip Heater, 120V, 1000 วัตต์
- SPEEDAIRE แผ่นกรองอากาศอัด 290 PSI อะลูมิเนียม
- DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สแตนเลส
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งตำแหน่งเปียก 150 วัตต์
- REAL-TITE PLUGS ปลั๊กต่อหัวหกเหลี่ยม
- EATON กลไกมือจับเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- VESTIL การจัดทำดัชนีความสูงที่ตั้งโปรแกรมได้ PEL ซีรี่ส์
- DAYTON ปลอกคอตะขอ
- HUMBOLDT ลูกตะแกรง
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 12.5Hp