SPEEDAIRE แผ่นกรองอากาศอัด 290 PSI อะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNW9 | 15 cfm | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | ฿17,686 | |
A | 4GNX8 | 58 cfm | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | ฿21,163 | |
A | 4GNY 3 | 88 cfm | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | ฿22,195 | |
A | 4GNZ2 | 147 cfm | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | ฿30,362 | |
A | 4GPA 5 | 353 cfm | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | ฿45,880 | |
A | 4GPA 9 | 500 cfm | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿58,231 | |
A | 4GPC 4 | 712 cfm | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | ฿72,944 |
แผ่นกรองอากาศอัด 290 PSI อะลูมิเนียม
ตัวกรองอากาศอัด SPEEDAIRE ขจัดอนุภาค น้ำมัน ไอระเหย น้ำ และสารปนเปื้อนออกจากกระแสลม พวกเขามีองค์ประกอบหลังการติดตั้งแบบเกลียวสำหรับการกรองและการระบายน้ำอัตโนมัติเพื่อปล่อยคอนเดนเสทโดยอัตโนมัติ ชามทำจากอลูมิเนียมสำหรับปกป้ององค์ประกอบตัวกรอง ตัวกรองที่เลือกมีมาตรวัดความดันเพื่อแสดงการอ่านค่าความดันอากาศเข้า เลือกจากตัวกรองอากาศอัดเหล่านี้ที่มีอัตราการไหลของอากาศ 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 และ 712 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์คลาส G
- อุปกรณ์ระบุตำแหน่งยูทิลิตี้ใต้ดิน
- เครื่องกรองชั่วคราว
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- อะแดปเตอร์ Shaft
- บรรเทาความเครียด
- การแข่งขันในร่ม
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- วงกบประตูและบานประตู
- BATTALION บานพับแม่แบบ
- STRANCO INC ฉลากการสอบเทียบ
- KIPP K0123, 1 / 2-13 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- PASS AND SEYMOUR สายไฟต่อ
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน Accu Clamp One Piece ปลอกคอเพลาเกลียวเหล็กแยกชิ้น
- HUOT ตู้
- DWYER INSTRUMENTS DPGW Series เกจวัดสุญญากาศแบบดิจิตอล
- VESTIL แถบกวาดล้าง CLB ซีรี่ส์
- VESTIL STEP Series สตูลขั้นบันไดแบบกลิ้ง
- NIBCO ขั้วต่อปลายเปลี่ยน ทองเหลือง