สปีดแนร์ 4gpa5 | ตัวกรองแยกไอน้ํา 353 Cfm 235 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4GPA5 ตัวกรองการรวม 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP

SPEEDAIRE 4GPA5 ตัวกรองการรวมตัว 353 Cfm 235 Psi

In Stock
รายการ: AD7VGP รุ่น: 4GPA5
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
฿45,880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามอลูมิเนียม
ประเภทท่อระบายน้ำอัตโนมัติ
แม็กซ์ ไหล353 cfm
แม็กซ์ ความดัน290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ความสูงโดยรวม26.4 "
ความกว้างโดยรวม4.8 "
ขนาดท่อ1-1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.99
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)62.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 4GNW9 Coalescing Filter 1/4 นิ้ว Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT฿17,686
SPEEDAIRE 4GNX8 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT฿21,163
SPEEDAIRE 4GNY3 Coalescing Filter 3/4 นิ้ว Npt 88 Cfm | AD7VEP 4GNY 388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT฿22,195
SPEEDAIRE 4GNZ2 Coalescing Filter 1 นิ้ว Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT฿30,362
SPEEDAIRE 4GPA9 Coalescing Filter 2 นิ้ว Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA 9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT฿58,231
SPEEDAIRE 4GPC4 Coalescing Filter 2 นิ้ว Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC 4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT฿72,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4GPA5 ตัวกรองการรวมตัว 353 Cfm 235 Psi
฿45,880 / หน่วย