เครื่องพิมพ์ DAKE CORPORATION Elec-Draulic II Series
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้างของกรอบ | ความกว้างของตาราง | Hp | สูงสุด แรมทูเทเบิล | นาที. แรมทูเทเบิล | รามทราเวล | กดความเร็ว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908150-2 | - | 220V | 48 " | 12 1 / 4 " | 10 | 31 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
A | 908080-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908075-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908075-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | RFQ
|
A | 908150-4 | - | 440V | 48 " | 12 1 / 4 " | 10 | 31 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
A | 908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟฉาย TIGIG
- ตู้อบ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า
- เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า
- เครื่องกำจัดขยะ
- เครื่องมือกัด
- O-Rings และ O-Ring Kits
- การใส่เกียร์
- เหล็กหล่อ
- OMRON SPST-NO ตัวตั้งเวลาดิจิตอล
- CADDY INDUSTRIAL SALES ไม้แขวนเสื้อ
- ACCUFORM SIGNS เทปตีเส้นพื้นม้วน
- DIXON ประแจก๊อกน้ำ
- KOHLER เปิดวาล์วเซรามิก
- COOPER B-LINE Kwikwire Series Y สไตล์การสิ้นสุดการสลับ
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 23 ไม้แขวนเสื้อ
- START INTERNATIONAL ZCM0800 Series เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานเบา
- KILLARK ยาม
- BALDOR / DODGE Quill Input Solid Output Shaft เฟืองตัวหนอนขวา