DAKE CORPORATION 908075-2 เครื่องอัดไฮดรอลิก, การทำงานของไฮดรอลิกด้วยไฟฟ้า, 2 HP, 220V, ความจุ 75 ตัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 55 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 36 " |
ครอบคลุมพื้นที่ | 55 1 / 2 "x 36" |
ความกว้างของกรอบ | 44 " |
ความสูง | 86 " |
HP | 2 |
สูงสุด แรมทูเทเบิล | 37 5 / 8 " |
นาที. แรมทูเทเบิล | 7 5 / 8 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ระยะ | 3 |
กดความจุ | 75 ตัน |
กดความเร็ว | 5 ไอพีเอ็ม |
ดึงความจุ | 28 ตัน |
รามทราเวล | 10 " |
รอบต่อนาที | 1800 |
ความกว้างของตาราง | 8 1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้างของกรอบ | ความกว้างของตาราง | Hp | สูงสุด แรมทูเทเบิล | นาที. แรมทูเทเบิล | รามทราเวล | กดความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908075-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.