DART CONTROLS 530B Series 3HP DC Speed Control
สไตล์ | รุ่น | แรงดันขาออก | ความลึก | กรงขัง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์ | ติด | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | VDC 90 | 4.75 " | เนมา 4/12 | 10 " | 115 VAC | 10 | แผงขนาดกะทัดรัด | ย้อนกลับได้ | ฿46,697 | |
B | 530BRE | 90/180 โวลต์ | 4.75 " | เนมา 4/12 | 10 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | ย้อนกลับได้ | ฿43,633 | |
C | 533BC | 90/180 โวลต์ | 2" | เพลารถ | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | เพลารถ | ทิศทางเดียว | ฿61,236 | |
D | 530BC | 90/180 โวลต์ | 2" | เพลารถ | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | เพลารถ | ทิศทางเดียว | ฿39,090 |
530B Series 3HP DC ระบบควบคุมความเร็ว
Dart Controls ตัวควบคุมความเร็ว DC ซีรีส์ 530B เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง ใช้ในสายพานลำเลียง เครื่องหมุนเหวี่ยง และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ การควบคุมความเร็วเหล่านี้มีกรอบ NEMA 4 ที่จะทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำ และการกัดกร่อน ประกอบด้วยประเภทตู้ปิด/เปิด และมีการติดตั้งบนพื้นผิว/แชสซีเพื่อการติดตั้งที่สะดวก หน่วยรับรอง RoHS เหล่านี้มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -10 ถึง 45 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านและชุดแตะ
- เจาะรูที่น่าพิศวง
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- ท่อ Pitot
- สายรัดคาง
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องยนต์
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์กระแสตรง
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- DAYTON Capacitor-Start / Capacitor-Run มอเตอร์พัดลมสำหรับสัตว์ปีก
- EAZYPOWER ไขควงติดเพดาน
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.87 นิ้ว
- HAYWARD YS Series กรองน้ำวาย 2 1/2 นิ้ว
- KOHLER ชุดประกอบโซลินอยด์เหมาะกับยี่ห้อโคห์เลอร์
- HELICOIL ดอกต๊าปเกลียวขลุ่ยสูง UNC 2B
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน
- COOPER B-LINE Kwikpak Series ลวดสลิง
- SPEARS VALVES กำหนดการ PVC 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- HUMBOLDT ชุดม้านั่งแรงโน้มถ่วงเฉพาะ