ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน DAYCO
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5515-100 | 1" | 1.32 " | 100 PSI | ฿3,887 | |
A | 5515-150 | 1-1 / 2 " | 1.82 " | 80 PSI | ฿4,697 | |
A | 5515-125 | 1-1 / 4 " | 1.57 " | 90 PSI | ฿4,259 | |
A | 5515-175 | 1-3 / 4 " | 2.07 " | 70 PSI | ฿5,593 | |
A | 5515-200 | 2" | 2.32 " | 60 PSI | ฿5,709 | |
A | 5515-250 | 2-1 / 2 " | 2.82 " | 50 PSI | ฿7,143 | |
A | 5515-225 | 2-1 / 4 " | 2.57 " | 60 PSI | ฿6,666 | |
A | 5515-275 | 2-3 / 4 " | 3.07 " | 40 PSI | ฿7,158 | |
A | 5515-300 | 3" | 3.32 " | 35 PSI | ฿7,792 | |
A | 5515-350 | 3-1 / 2 " | 3.82 " | 25 PSI | ฿9,044 | |
B | 5515-075 | 3 / 4 " | 1.07 " | 100 PSI | ฿3,597 | |
A | 5515-400 | 4" | 4.32 " | 20 PSI | ฿10,559 |
ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน
ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Dayco ใช้เพื่อบรรทุกของเหลวในหม้อน้ำ สายยางเหล่านี้มีฐานด้านในเป็นเรยอนถักเพื่อความแข็งแรงและความทนทานที่ดีขึ้น และการเชื่อมต่อแรงดันสำหรับงานหนักที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นมิตร สายยางซิลิโคนจาก Dayco ตรงตามมาตรฐาน SAE J20 RL CLASS A และทนทานต่อการแข็งตัว การแตกร้าว การรั่วไหล สารเคมี และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากน้ำมัน โอโซน และสารหล่อเย็น ท่อเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทำงานในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก โดยมีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -65 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล็อคการควบคุมการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจ
- ตะแกรงผ้า
- Upblast Centrifugal Ventilators
- เปลือกปุ่มกด
- ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- การทดสอบคอนกรีต
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- NUPLA พลั่วจุดกลม
- SQUARE D สลักเกลียว ECB บนเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ZSI-FOSTER มาตรฐานเบต้า แผ่นเชื่อม
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ถั่วลันเตา
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ NWC เฟรม N
- LUMAPRO โคมไฟปิดภาคเรียน
- MILLER ELECTRIC ปืนสปูล
- MI-T-M ฟิวส์
- DAYTON ชุดตัวกรอง
- UNITED SCIENTIFIC กระจกนาฬิกา