จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYCO 5515-275 สายยางซิลิโคนหล่อเย็น Id 2 3/4 In | AD7UHX 4GJY3

DAYCO 5515-275 สายยางหล่อเย็นซิลิโคน Id 2 3/4 In

In Stock
รายการ: AD7UHX รุ่น: 5515-275ข้ามอ้างอิง: 4GJY3
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
฿7,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน
สีสีน้ำเงิน
ภายใน Dia2-3 / 4 "
ความยาว3ft
วัสดุยางทำจากซิลิคอน
ภายนอก Dia.3.07 "
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 350 องศา F
แรงดันใช้งาน40 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)91.44
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.แรงดันใช้งานราคา
DAYCO 5515-075 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 3/4 In | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI฿3,732
DAYCO 5515-100 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI฿4,033
DAYCO 5515-125 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 1 1/4 In | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI฿4,419
DAYCO 5515-150 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 1 1/2 In | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI฿4,873
DAYCO 5515-175 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 1 3/4 In | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI฿5,803
DAYCO 5515-200 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI฿5,923
DAYCO 5515-225 ท่อน้ำหล่อเย็นซิลิโคน Id 2 1/4 In | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI฿6,916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYCO 5515-275 สายยางหล่อเย็นซิลิโคน Id 2 3/4 In
฿7,427 / หน่วย