รองเท้าสเก็ต DAYTON Back Steerman
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERK2 | 10,000 ปอนด์ | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.75 " | 3.375 " | ฿52,585 | |
B | 5ERK4 | 16,500 ปอนด์ | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.38 " | 3.375 " | ฿65,639 | |
C | 5ERK6 | 22,000 ปอนด์ | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.75 " | 3.375 " | ฿63,361 | |
D | 5ERK8 | 33,000 ปอนด์ | 7 1 / 16 " | 41.75 " | 15 5 / 16 " | 5.5 " | ฿115,139 |
ย้อนกลับ Steerman Skates
ลูกกลิ้งเครื่องจักร Dayton back steerman ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเพียงแค่วางไว้ใต้ euipment ที่จะเคลื่อนย้าย โดยทั่วไปจะใช้เป็นคู่ (ด้านหน้าหนึ่ง ด้านหลังหนึ่ง) สำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และมีโครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่นที่ทนทานเพื่อรองรับงานหนัก ลูกกลิ้งเครื่องจักรเหล่านี้มี 2 ชั้นเพื่อกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งล้อเลื่อนไนลอน (ชุด 8, 12 หรือ 16 ชิ้น) พร้อมดอกยางโพลียูรีเทนและลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่น พื้นผิวแผ่นด้านบนบุด้วยยางเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบโหลดเสียหาย เลือกจากลูกกลิ้งเครื่อง Steerman ที่มีขนาดความจุ 10000, 16500, 22000 และ 33000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก
- ฮาร์ดแวร์ประตูหน้าจอ
- สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรไฟฟ้า
- สีโป๊วพลาสติก
- วาล์วปิด
- โดยฮาร์ดแวร์
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- เครื่องมือกัด
- WOODFORD MFG. ก้านล็อค
- SPEEDAIRE กระบอกลมเดี่ยวทรงกลม, เดือยเมาท์, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1-1 / 4 "
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ช่องหน้าต่างความยาว 10-1 / 4 นิ้ว
- NOTRAX Oct-O-Mat ปูกลางแจ้ง
- KETT TOOLS ชุดสายไฟ
- KETT TOOLS หมุดเดือย
- THOMAS & BETTS สายเคเบิลหล่นลง
- WORLDWIDE ELECTRIC มอเตอร์สเตนเลสสตีลที่มีประสิทธิภาพระดับพรีเมียม ปิดล้อมทั้งหมด มอเตอร์ไม่ระบายอากาศ
- GRAINGER ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรค
- VESTIL ชั้นวางแบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของชั้นวางพาเลท GFL Series