DAYTON 5ERK2 Back Steerman สเก็ต 10000 ปอนด์ หมุน
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ย้อนกลับ Steerman Skates |
ยกสูง | 4-5 / 16 " |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 8 |
ความสูงโดยรวม | 4-5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.75 " |
โรลเลอร์ Dia | 3.375 " |
ความยาวลูกกลิ้ง | 3-3 / 8 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | โพลีเมอร์คอมโพสิตติดตั้งตลับลูกปืนป้องกันสองตัว |
ประเภทลูกกลิ้ง | หมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.