ถุงมือกันไอน้ำ DAYMARK
ถุงมือกันไอน้ำ DayMark 922 Series ปกป้องผู้ใช้จากความร้อนเมื่อหยิบจับวัตถุร้อนหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำ ถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก FDA 21 CFR เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานีบริการอาหาร ห้องครัวเชิงพาณิชย์ และการตั้งค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง...อ่านเพิ่มเติม
ถุงมือกันไอน้ำ
ถุงมือกันไอน้ำ DayMark 922 Series ปกป้องผู้ใช้จากความร้อนเมื่อหยิบจับวัตถุร้อนหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำ ถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก FDA 21 CFR เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานีบริการอาหาร ห้องครัวเชิงพาณิชย์ และการตั้งค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
คุณสมบัติ
- มีโครงกั้น SteamGuard ที่สามารถทนทานต่อน้ำมันร้อนและอุณหภูมิสูงถึง 225 องศา F โดยไม่ละลาย
- ถุงมือบุนวมแบบถักกันน้ำเหล่านี้ให้การป้องกันสารเคมี ไอน้ำ น้ำร้อน และของเหลวที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเสี่ยงต่อการไหม้อย่างรุนแรง
- พื้นผิวที่มีพื้นผิวบนถุงมือเหล่านี้ช่วยให้ยึดเกาะได้อย่างมั่นใจในการใช้งานทั้งบนพื้นผิวมันและเปียก
- ถุงมือเหล่านี้ยังมีเส้นที่เชื่อมต่อกันเพื่อเพิ่มการป้องกันและความสบาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างน้ำ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย
- เครื่องทำความร้อน Radiant Cove
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- น้ำมันหล่อลื่น
- CHASE DOORS ประตูบานสวิงยืดหยุ่นสีเขียวฟอเรสต์
- PROTO 1/4 "Drive Impact Socket Adapter
- BOSCH 1 1/8 "Hex Drive Breaker Hammer
- LITTLE GIANT ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง
- HONEYWELL Couplers หญิง
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วแนวตั้งอุตสาหกรรม 3 ทาง, BSP เกลียว, FKM, เมตริก
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์ขาเข้า
- CAMPBELL ปลอกหุ้มสายไฟ
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 150
- BOSTON GEAR ข้อต่อเพลา ซีรีย์ BG