แขนก้านโยก DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | ความลึกของแขน | ความยาวแขน | วัสดุแขน | โรลเลอร์ Dia | วัสดุลูกกลิ้ง | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X476 | ลูกกลิ้งปรับได้ | 1.25 " | 1 1/2 "ถึง 4 1/16" | เหล็ก | 5 / 8 " | เหล็ก | 5 / 8 " | ฿1,280 | |
B | 11X477 | ลูกกลิ้งปรับได้ | 1.25 " | 1 1/2 "ถึง 4 1/16" | เหล็ก | 1" | เหล็ก | 5 / 8 " | ฿1,423 | |
C | 12T874 | ลูกกลิ้งปรับได้ | 1.25 " | 1 1/2 "ถึง 4 1/16" | - | 5 / 8 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿1,192 | |
D | 11X483 | ลูกกลิ้งส้อม | 43 / 64 " | 1.5 " | เหล็ก | 5 / 8 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿1,092 | |
E | 4VZC7 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 27 / 32 " | 2" | Zamak | 25 / 32 " | พลาสติก | 17 / 64 " | ฿375 | |
F | 11X455 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 41 / 64 " | 2" | เหล็ก | 5 / 8 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿1,099 | |
G | 11X484 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 41 / 64 " | 1.5 " | เหล็ก | 5 / 8 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿661 | |
H | 4VZC8 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 27 / 32 " | 2" | Zamak | 25 / 32 " | เมทัลลิก | 17 / 64 " | ฿158 | |
I | 12T870 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 41 / 64 " | 1.5 " | - | 3 / 4 " | เหล็ก | 1 / 4 " | ฿561 |
แขนก้านลูกกลิ้ง
แขนคันโยกลูกกลิ้ง Dayton ใช้ร่วมกับลิมิตสวิตช์เพื่อตรวจจับตำแหน่งและการมีอยู่ของวัตถุ แขนกลเหล่านี้เหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุบนสายพานลำเลียงและโครงสร้างเหล็กมีความทนทานสูงและปลายลูกกลิ้งเหล็ก / ไนลอนเพื่อลดแรงเสียดทานและป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงาน เลือกจากแขนงัดแบบต่างๆ เหล่านี้ มีให้เลือกทั้งแบบลูกกลิ้งมาตรฐานและแบบลูกกลิ้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องหมายท่อทำความเย็นแอมโมเนีย
- การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- สวิทช์
- เฟอร์นิเจอร์
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- KUSHLAN PRODUCTS ใบมีดปาดคอนกรีตไฟฟ้า
- ULTRATECH หน่วยบรรจุ IBC ที่ได้รับความคุ้มครอง
- TEMPCO เครื่องทำความร้อนควอตซ์ทดแทน
- NEW YORK WIRE ประตูและหน้าต่างที่มองไม่เห็น
- VULCAN HART แผงด้านล่าง
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 500 ถึง 690VAC/700VAC
- HOFFMAN Proline G2 Series แผ่นปิดทึบ
- MILLER ELECTRIC ที่หุ้มสายหนัง
- TOUGH GUY ม้วนกระดาษ