Dayton 11x483 | แขนลูกกลิ้ง 1-1/2 นิ้ว แขน L | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 11X483 แขนก้านโยก 1-1/2 นิ้ว L | AA3WRU

DAYTON 11X483 แขนก้านลูกกลิ้ง 1-1 / 2 นิ้วอาร์ม L

In Stock
รายการ: AA3WRU รุ่น: 11X483
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
฿1,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนลูกกลิ้ง
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกกลิ้งส้อม
ความลึกของแขน43 / 64 "
ความยาวแขน1.5 "
วัสดุแขนเหล็ก
ความกว้างของแขน2-3 / 4 "
โรลเลอร์ Dia5 / 8 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ตำแหน่งลูกกลิ้งด้านหน้า
ความกว้างของลูกกลิ้ง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนความลึกของแขนความยาวแขนวัสดุแขนโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
DAYTON 11X455 แขนก้านโยก 2 นิ้ว L | AA3WQN 11X455ลูกกลิ้งมาตรฐาน41 / 64 "2"เหล็ก5 / 8 "เหล็ก1 / 4 "฿1,123
DAYTON 11X476 Roller Lvr Arm 1-1/2 ถึง 4-1/16 นิ้ว Arm L | AA3WRL 11X476ลูกกลิ้งปรับได้1.25 "1 1/2 "ถึง 4 1/16"เหล็ก5 / 8 "เหล็ก5 / 8 "฿1,280
DAYTON 11X477 Roller Lvr Arm 1-1/2 ถึง 4-1/16 นิ้ว Arm L | AA3WRM 11X477ลูกกลิ้งปรับได้1.25 "1 1/2 "ถึง 4 1/16"เหล็ก1"เหล็ก5 / 8 "฿1,509
DAYTON 11X484 แขนก้านโยกลูกกลิ้ง 1-1/2 นิ้วแขน L | AA3WRV 11X484ลูกกลิ้งมาตรฐาน41 / 64 "1.5 "เหล็ก5 / 8 "เหล็ก1 / 4 "฿666
DAYTON 12T870 แขนก้านโยก 1-1/2 นิ้ว L | เอเอ4แอลเควี 12T870ลูกกลิ้งมาตรฐาน41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "เหล็ก1 / 4 "฿561
DAYTON 12T874 Roller Lvr Arm 1-1/2 ถึง 4-1/16 นิ้ว Arm L | AA4LKZ 12T874ลูกกลิ้งปรับได้1.25 "1 1/2 "ถึง 4 1/16"-5 / 8 "เหล็ก1 / 4 "฿1,268
DAYTON 4VZC7 แขนก้านโยก 2 นิ้ว L | AD9ZGV 4VZC7ลูกกลิ้งมาตรฐาน27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "พลาสติก17 / 64 "฿375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 11X483 แขนก้านลูกกลิ้ง 1-1 / 2 นิ้วอาร์ม L
฿1,097 / หน่วย